ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
材質(本体)スチール
奥行(mm)300
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)100
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)600
棚板内寸・間口(mm)1200
棚板内寸・奥行(mm)300
均等耐荷重(kg/段)100
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
エスコ品番EA976EK-60
質量(kg)18.4
高さ(mm)1800
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)450
間口(mm)600
棚段数5
均等耐荷重(kg/段)100
1個
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
材質(本体)スチール
奥行(mm)400
間口(mm)600
耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50
均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色ホワイト
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)600
ステンレスSUS304製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。
棚板数(枚)5
支柱L30アングル
グリーン購入法適合
ステンレスSUS430製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。
棚板数(枚)5
支柱L40アングル
グリーン購入法適合
RCT-8565専用の追加棚です。
軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番206-3927
材質アルミ
質量(kg)4
サイズフルサイズ
アズワン品番64-8659-61
外寸法・幅(mm)750
均等積載量(kg/段)100
外寸法・奥行(mm)583
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
軽量・小物の保管に最適。
用途事務所や倉庫の整理
寸法(mm)L型40×40
色ホワイトグレー
高さ(mm)2100
タイプ開放型
耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100
棚ピッチ(mm)50
取扱説明書(0.98MB)
総耐荷重(kg)(等分布荷重)400/台
軽量・小物の保管に最適。
用途事務所や倉庫の整理
寸法(mm)L型40×40
色ホワイトグレー
高さ(mm)2400
タイプ開放型
耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100
棚ピッチ(mm)50
取扱説明書(0.98MB)
総耐荷重(kg)(等分布荷重)400/台
軽量・小物の保管に最適。
用途事務所や倉庫の整理
寸法(mm)L型40×40
色ホワイトグレー
高さ(mm)1800
タイプ開放型
耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100
棚ピッチ(mm)50
取扱説明書(0.98MB)
総耐荷重(kg)(等分布荷重)500/台
軽量・小物の保管に最適。
用途事務所や倉庫の整理
寸法(mm)L型40×40
色ホワイトグレー
高さ(mm)1200
タイプ開放型
耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100
棚ピッチ(mm)50
取扱説明書(0.98MB)
総耐荷重(kg)(等分布荷重)500/台
軽量・小物の保管に最適。
用途事務所や倉庫の整理
寸法(mm)L型40×40
色ホワイトグレー
高さ(mm)1500
タイプ開放型
耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100
棚ピッチ(mm)50
取扱説明書(0.98MB)
総耐荷重(kg)(等分布荷重)500/台
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付
ピッチ50mmピッチ段替え可能
均等耐荷重(kg/台)500
棚1段分のセット品です。
用途軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。
材質スチール
色サテンブラック
間口(mm)855
均等積載量(kg/段)100
ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/段)100
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、26mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)2100
タイプ単体
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、28mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)2100
タイプ連結
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、28mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)1800
タイプ連結
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
色ブラック
タイプ連結型
棚段数5
梱包数1台
外寸法・高さ(mm)1800
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)100
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、26mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)1800
タイプ単体
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
キャスター付でレイアウト変更が簡単です。ゴムキャスターを使用していますで、弾性があり、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
色アイボリー
キャスター自在キャスター(ストッパー付2輪)、(ストッパー無2輪)
材質(キャスター)ゴム車
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)320(棚1台あたり)
ヴィンテージインテリアの魅力を表現した無垢材シェルフ。厚さ20mmの杉無垢材を使用し、エイジング加工を施すことで、まるで長年使い込まれた古材のような風合いと重厚感を演出。インテリアに温かみと高級感をプラスし、どんな空間にも調和します。強度が高く、重い工具や部品を安定して収納可能。ヴィンテージ感のあるデザインで、工場内の環境にユニークなアクセントを加えます。杉無垢材を古材な様な独特の風合いに仕上げました。色ムラや釘跡、傷等を味わいとして表現しています。お気に入りのジーンズの様な個性をお楽しみください。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り
材質天板:杉無垢材・古木風塗装仕上げ/フレーム:スチール製エイジング塗装仕上げ
耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)
色(天板)ラギッドシダー
色(フレーム)シルバー(エイジング塗装)
DX型キャビネットと間口、奥行が同一できれいに設置できます。奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。
色若草
間口(mm)811
奥行(mm)557
均等積載量(kg/段)100
材質本体:スチール 扉:スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)789×485×20
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)100
関連キーワード