カテゴリ

  • 建築金物(156)
    • 棚ダボ・エンドキャップ(128)
  • 店舗什器・備品(98)
    • ダボ(53)
  • オフィス家具(37)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 物流用品(12)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
差込サイズ(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚ダボ」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メンBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ニッケル差込みダボ ACE(エース)ニッケル差込みダボACE(エース)(8件のレビュー)
169税込186
1パック(8個)
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
棚ダボストッパー付 ACE(エース)棚ダボストッパー付ACE(エース)(18件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オンBEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
249税込274
1パック(4個)ほか
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ダボ棚受 差込式 ハイロジックダボ棚受 差込式ハイロジック
479税込527
1袋(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
材質亜鉛ダイカスト
差込ダボ ハイロジック差込ダボハイロジック(4件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
材質
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
119税込131
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5
棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
用途Φ7.5穴用差込サイズ(Φmm)7.5材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
棚受ダボ ACE(エース)棚受ダボACE(エース)
239税込263
1パック(4個)
当日出荷
差込サイズ(Φmm)5材質亜鉛合金
GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
339税込373
1パック(10個)
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用傾斜ブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から5日以内出荷
Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]EL柱ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ付属品爪ボルト仕様木棚専用ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)20材質真鍮挽物材質(ツメ)スチール
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。材質/仕上木材(ブナ)
羽根付き棚受ダボ ACE(エース)羽根付き棚受ダボACE(エース)(3件のレビュー)
118税込130
1箱(4個)
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)3サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
ケルダボ クローム WAKI(和気産業)ケルダボ クロームWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。 オンとメンのセットでお使いください。
材質真鍮、ニッケルメッキクローム
中間棚 カウンター用 アズワン中間棚 カウンター用アズワン
6,230税込6,853
1枚
当日出荷
別売のカウンター本体の専用棚です。
高さ(cm)100
組立式オープン書庫 TRUSCO組立式オープン書庫TRUSCO
48,980税込53,878
1台
当日出荷
組立式の木製書庫です。 付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。 棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
用途オフィスに。付属品棚板4枚トラスコ品番207-6175材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)51.48高さ(mm)1850タイプオープン奥行(mm)380間口(mm)820均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)100
棚受けダボセット INAX(LIXIL)棚受けダボセットINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
119税込131
1セット(4個)
当日出荷
GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPネジ付きダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
829税込912
1パック
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラス棚板用Nダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
979税込1,077
1セット(10個)
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。シルバー
棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-323型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)差込サイズ(Φmm)5質量(g)3.4耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
コレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプ ナカバヤシコレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプナカバヤシ
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
大切なコレクションを美しくディスプレイ。
用途透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。付属品棚板:2枚、棚受けダボ:8個材質本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール幅(mm)420ブラック高さ(mm)255奥行(mm)120本体質量(kg)2.65棚段数(段)3
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
ネジ付きダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ネジ付きダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチールねじ径M6
モリギン アルミダボ棚受け ACE(エース)モリギン アルミダボ棚受けACE(エース)
369税込406
1パック(4個)
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質アルミ合金耐荷重(kg)4個使用時:20規格寸法(mm)8×10
CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業CRAFT HOUSE 木槌与板利器工業
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
面付棚柱用ダボ HOJO面付棚柱用ダボHOJO
33税込36
1個
翌日出荷
ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
419税込461
1パック
当日出荷
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ材質SUS304厚さ(mm)0.8tステンレスヘアーラインサイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
L型柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]L型柱ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物]
779税込857
1パック(10個)
当日出荷
用途ナローダボシステム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ適合(止め具)WT-P、またはWD-6-12材質スチール厚さ(mm)2.6tクロームねじ穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
ダボ棚受 L型 ハイロジックダボ棚受 L型ハイロジック(1件のレビュー)
249税込274
1袋(8個)
当日出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
差込サイズ(Φmm)6.4材質樹脂
ケルタボクローム セット WAKI(和気産業)ケルタボクローム セットWAKI(和気産業)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。
材質真鍮・ニッケルメッキ
モリギン ニッケルダボ棚受け ACE(エース)モリギン ニッケルダボ棚受けACE(エース)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。規格10×15耐荷重(kg)20(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応材質
木部ブラケットダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木部ブラケットダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
679税込747
1パック
欠品中
用途施工現場において、適合する木棚用ブラケットまたはLダボ(LD)を簡易固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ付属品ワッシャー付き鍋頭ネジM4(0.7P)材質真鍮挽物クロームねじピッチ(mm)0.7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
ダボ棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ダボ棚受FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,998税込6,598
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
材質真鍮仕上ニッケル
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
モリギン グラフィックス ACE(エース)モリギン グラフィックスACE(エース)
129税込142
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
棚が乗る部分が8Φのダボに取り付けて、棚板の落下を防ぐ部材です。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用ウッドブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
棚受けダボ INAX(LIXIL)棚受けダボINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ケルダボクローム(オン) WAKI(和気産業)ケルダボクローム(オン)WAKI(和気産業)
239税込263
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法D(mm)1/4