アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格10×15
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
規格寸法(mm)3×7.5×19
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥359
税込¥395
当日出荷
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状がストレートなので、棚ダボ以外にもアイデア次第で色々とお使い頂けるタナダボです。
材質鉄
寸法B(mm)25
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチール
ねじ径M6
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質アルミ挽物
呼び8
RoHS指令(10物質対応)対応
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ
材質SUS304
厚さ(mm)0.8t
色ステンレスヘアーライン
サイズ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥379
税込¥417
当日出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
全て樹脂製のタナダボです。棚を受ける部分がフラットになっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ABS樹脂
寸法(mm)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
用途施工現場において、適合する木棚用ブラケットまたはLダボ(LD)を簡易固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ
付属品ワッシャー付き鍋頭ネジM4(0.7P)
材質真鍮挽物
色クローム
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥639
税込¥703
当日出荷
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
寸法(mm)357
色ホワイト
呼び350
角度(°)(腕金具)0.75アップ
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥978
税込¥1,076
欠品中
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
コレクションケースに追加できるオプション棚板です。各1枚入りなのでお好みに合わせてセッティング可能です。
材質本体/アクリル、棚受けダボ/スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
コレクションケースに追加できるオプション棚板です。各1枚入りなのでお好みに合わせてセッティング可能です。
材質本体/アクリル、棚受けダボ/スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード