消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)23.8
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)1127
質量(kg)0.3
モジュール23.2(0.96A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)67.2
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%)
材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
設置場所屋内(スチール棚板など)
連結数5
LED寿命(時間)約40000
関連資料棚下照明器具の選び方
調光方式非調光
演色指数(Ra)80
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様一般コンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC24
材質本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
平均演色評価数(Ra)80
調光の可否非対応
消費電力(W)12.3
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)568
質量(kg)0.2
モジュール11.6(0.48A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)800
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)65
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)18.2
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)847
質量(kg)0.2
モジュール17.4(0.72A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1200
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
定格電圧(V)100
材質(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート
寿命約40000時間
関連資料棚下照明器具の選び方
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
定格電圧(V)100
材質(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート
寿命約40000時間
関連資料棚下照明器具の選び方
消費電力(W)30.8
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)1406
質量(kg)0.4
モジュール29.0(1.2A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)2000
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)64.9
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)36
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
電源コード・マグネットシート付で器具に簡単に取付けできる電源供給レールです。(15Aまで使用可能)
コード長さ(mm)1000
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
取扱説明書(5.65MB)
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用
材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー
質量(kg)0.7
消費電力(W)5.4
色温度(K)5000
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.5
光束(Lm)500
クラス50
演色指数(Ra)82
1台
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
質量(g)約173
コード長さ(mm)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コード長さ(mm)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
欠品中
業界トップクラスの省エネ設計。最大連結本数:20本
材質PC・アルミ・PVC・銅
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
平均寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)80
仕様ラインコンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)120用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5
コード長さ(cm)両端コード:9
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)120用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5
コード長さ(cm)両端コード:9
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)90用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.5×2.5
コード長さ(cm)両端コード:9
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)90用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.5×2.5
コード長さ(cm)両端コード:9
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約220
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)(ユニット)240
消費電力(W)1.7
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約100
全光束(Lm)約185
色温度(K)3000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8
連結数(最大)22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
超薄型コンパクトサイズ
業界トップクラスの省エネ設計
材質スチール
色シルバー
消費電力(W)約2.1
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約137
全光束(Lm)約260
色温度(K)5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8
連結数(最大)16本
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)120用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.7×1.5
コード長さ(cm)両端コード:9
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)120用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.7×1.5
コード長さ(cm)両端コード:9
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)90用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.7×1.5
コード長さ(cm)両端コード:9
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)90用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.7×1.5
コード長さ(cm)両端コード:9
工場内の様々な場所やスペースに追加装着が可能な小型の棚下照明
パネルの使用枚数は1連と2連から選択可能
結束バンド等でパイプやラックに簡単に設置が可能で、長時間作業の疲労削減やブルーライト抑制に効果の有る照明を既存の設備に増設が出来る
光源有機EL照明パネル
平均演色評価数4000K
調整機能照度:標準装備(100-10%)
電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ
発光面(mm)273×30
全光束(Lm)200
照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値(パネル1枚時):80-1120
仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
1セット(2個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ