TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂
タイプ帯電防止樹脂タイプ
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×50×178
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
エスコ品番EA976DZ-51
材質スチール
寸法(mm)600×200(H)
質量(kg)0.76
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)の専用仕切板。
ファイルやカタログがラック内で倒れてしまうのを防ぎます。
ファイルの収納数にあわせて追加できるので、効率のよい収納が可能。
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)0.25
高さ(mm)219.5
奥行(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×150×219.5
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。
色ブルー
材質PP(ポリプロピレン)
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色シルキー
奥行き(cm)20
高さ(cm)30
仕切板と品名ホルダーが一体となっているため、薬剤ストックの整理整頓に最適です。棚替えの際には、品名と仕切板を同時に動かすことができます。
材質PET
1枚
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
A4およびB5カルテフォルダーの横向き保管用です。
幅(mm)900
奥行(mm)350
材質スチール(メラミン焼付塗装)
タイプA4タテ・B5ヨコ用
耐荷重棚板/50kg(均等荷重)、総耐荷重/240kg
仕切板固定式
有効寸法(mm)棚板/860×265
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
仕様タイプ = ディバイダRS Pro SMDスチールラック仕切り. SMDスチールラック用ステンレススチール製フープ型仕切りです。 このスチールラックは、最大幅15 mmのリールを19本まで収納できます。. 特長と利点: SMDスチールラック用仕切り ステンレススチール製 フープ型 幅15 mmまでのリールの仕切りに使用
1個
¥880
税込¥968
7日以内出荷
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
高さ(mm)300
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)5
入数1セット(2枚入)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
トラスコ品番416-3966
質量(kg)3.7
高さ(mm)50600×400
奥行(mm)400
間口(mm)600
1枚
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
樹脂製の仕切板です。
色ダークグレー
間口(mm)3
奥行(mm)120
高さ(mm)100
セット内容棚板用仕切板×50
仕様DVD棚板1枚当たりの仕切板数量:W900=5枚・W1200=7枚・W1500=9枚・W1800=11枚、CD棚板1枚当たりの仕切板数量:W900=8枚
1セット(50枚)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ガタつきの少ない仕切り板です。
トラスコ品番510-6401
厚さ(mm)1
寸法(奥行D×高さH)(mm)325×220
質量(kg/枚)0.3
入数1セット(13枚入)
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
日本ホップスのカルテシステムラック用の仕切板
対応機種:TD-1100、TD-900、TD-700、TD-1100K、TD-900K、TDTF-185EA、TDTF-185ED、TDTF-186EA、TDTF-186ED、TDTF-217EA、TDTF-217ED、TDM-900、TDS-100E
仕様●材質:ABS製
アズワン品番62-2715-96
1枚
¥579
税込¥637
9日以内出荷
キャスターラックRK型用オプションマグネット仕切板です。
間口(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
材質/仕上透明:AS再生樹脂100%使用 NG:ABS再生樹脂100%使用
材質/仕上AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)108
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。
内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材
トラスコ品番856-7912
摘要K1用、S1用
材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
1枚
¥369
税込¥406
5日以内出荷
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材
適合K2用、S2用
トラスコ品番856-7914
材質スチール
表面処理水溶性塗料電着塗装
1枚
¥699
税込¥769
5日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
質量(kg)17.54
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。
クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。
仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247
材質本体:R-PS、仕切板:R-PS
移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
シンラインキャビネット 棚用仕切板 (ブックエンド)
用途シンラインキャビネット オプションパーツ
質量(kg)1
1台
¥2,398
税込¥2,638
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ