スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に
タイプ1個掛け用
寸法(高さH×幅W)(mm)240×275
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(g)325
エコマーク認定認定
掛数(個)1
エコマーク認定番号06 118 060
全面ADFで充実の機能、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。〇隙間に収めやすいコンパクトサイズ。本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。前面からスムーズに操作できるため、高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。〇前面ADFで業務効率化。注文書や予約票などの書類を正面側からADFにセットできるので、プリンターをラックなどに収めたままスムーズにスキャンできます。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚。、カラー約21,000枚。のプリントが可能です。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出。〇高速プリントで生産性を向上。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇充実の機能。オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントや用紙を節約できる2 in 1・4 in 1コピーなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、よく利用する操作をワンタッチで呼び出せるカスタム登録、プリンター共有時に便利なJOB予約など、便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:セットアップCD-ROM3/設置・基本操作マニュアル(紙)
適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK
質量(kg)約11.5(プリントヘッド、インクを含む)
種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙
形式デスクトップ
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約24、待機時(USB接続時):約0.9
電源AC100~240V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×254、使用時:約399×645×327
最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約49.0
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm、レター・リーガルは左右4mm)、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、STMT、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき2、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~216mm、長さ 210mm~297mm)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット250枚、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TEC値約0.15kWh
エコマーク認定番号23 155 005
1台
¥71,980
税込¥79,178
14日以内出荷
コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラスのA4カラープリンタ。
※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。
各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。
お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。
インターネットサービスからプリンタ本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。
トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品トナーカートリッジ※(各色スタータートナー)、ドラムカートリッジ※(約50000頁印刷可能)、トナー回収ボトル※(約6000頁印刷可能)※本体内に装着、電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)、保証書、重要なおしらせ、セットアップガイド
質量(kg)約17.4(消耗品含む)、約14.2(消耗品含まず)
使用温度範囲(℃)10~32
消費電力(W)動作時:最大980(フルオプション時)、平均428、節電モード:0.4
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×255
騒音値(dB)動作時:6.99B、50.7、レディー時:無騒音
機能両面機能:可能(坪量60~176g/m2)
使用湿度範囲15~85%(結露しないこと)
解像度600×2400dpi
ウォームアップ時間電源投入から約35秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)
印刷速度連続【片面】(カラー)A4:31頁/分、A5:41頁/分、(モノクロ)A4:31頁/分、A5:41頁/分、【両面】(カラー)A4:19頁/分、A5:23頁/分、(モノクロ)A4:19頁/分、A5:23頁/分
坪量(g/m2)【標準】標準トレイ:60~176、手差しトレイ:60~176、【オプション】トレイモジュール:60~176
使用CPUARM Single Core 667MHz
フォント日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体
EMC規格VCCIクラスB情報技術装置
プリント方式LED乾式電子写真方式(LED)
ファーストプリント時間(秒)A4:カラー約11.0、モノクロ約10.0
用紙サイズ【標準】標準トレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、手差しトレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、【オプション】トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ210~355.6mm)
給紙容量【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準トレイ250枚+手差しトレイ50枚+トレイモジュール250枚)
排紙容量150枚(フェイスダウン)
コマンドPCL6
耐久性10万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方
インターフェイスイーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n、USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
表示色・階調各色256階調(表現色1670万色)
グリーン購入法適合
商品タイプカラープリンタ
対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices)
エネルギー消費効率(kWh/年)68、区分:プリンターA
エコマーク認定番号20155049
メモリ容量(MB)512(最大512)※メモリは増設できません。
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
充実のメディア対応で多彩な業務にフィット、特大容量タンク搭載ビジネスプリンター。〇充実のメディア対応、用紙サイズ展開。封筒サイズのバリエーションが広がり、計10サイズに対応。多種・他サイズの用紙を一度にセットでき、プリンターを使い分ける必要がありません。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。〇一度のインク補充で大量印刷。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚。、カラー約21,000枚。のプリントが可能です。特大容量だから補充頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出。〇高速プリントで生産性を向上。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇コンパクトサイズに充実機能。本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。また、表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントなど便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:設置・基本操作マニュアル(紙)(セットアップCD-ROM非同梱)
適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK
質量(kg)約10.4(プリントヘッド、インクを含む)
種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙
形式デスクトップ
消費電力(W)プリント時(USB接続時):約22、待機時(USB接続時):約0.8
電源AC100~240V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×298、使用時:約399×639×392
最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約49.0
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上下左右マージン:各5mm、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(角形封筒3号/4号/5号/6号/7号・DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号/40号・角形封筒8号は下5mm)、L判、KG、2L判、7×10インチ、六切は上:3mm、下:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき、往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上下左右マージン:各5mm
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、B6、B6H、レター、リーガル、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号、長形封筒3号/4号/40号、角形封筒3号/4号/5号/6号/7号/8号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 64mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)、【上段カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148mm~216mm、長さ210mm~297mm)、【下段カセット】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210mm~216mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
給紙方式後トレイ/2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット500枚(250枚×2段)、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※6※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TEC値約0.15kWh
エコマーク認定番号23 155 014
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラスのA4カラープリンタ複合機。
※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。
ファクス受信では紙へのプリントを行わずパソコンに転送。プリントコストが削減でき、業務の効率もアップ!
各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。
プリンタ複合機のチルト機構付き操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。操作メニューはシンプルで探しやすく、お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。
USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。(PDF、TIFF、JPEG、XPS、Exif Ver. 2.0-2.2)
お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。
インターネットサービスからプリンタ複合機本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ複合機本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。
トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。
使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品トナーカートリッジ各色1個、ドラムカートリッジ1個、トナー回収ボトル1個、電源コード、重要なおしらせ、セットアップガイド、電話線(6極2芯)、保証書
質量(kg)約21.2(消耗品含む)、約18.0(消耗品含まず)
使用温度範囲(℃)10~32
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×366
騒音値(dB)動作時:6.99B、50.7、待機時:無騒音
最大消費電力(W)990、スリープモード時:0.4、低電力モード時:11
使用湿度範囲15~85%(結露しないこと)
原稿サイズ【コピー/スキャン機能】シート・ブックともに最大A4、レター、【ファクス機能】プラテンガラス:最大A4、レター、自動原稿送り装置:最大A4
解像度【コピー/プリント機能】(読み取り)600×600dpi、(書き込み)600×2400dpi、【スキャン機能】(読み取り)PC取り込み:TWAIN:50×50~9600×9600dpi、WIA:75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、ネットワーク/メール送信:200dpi、300dpi、400dpi、600dpi200dpi、300dpi、400dpi、600dpi
寿命10万頁、または5年の早い方
ウォームアップ時間約35秒以下(室温23℃)
坪量(g/m2)【標準】60~176、【オプション】トレイモジュール 60~176
記録紙最大:A4、レター
フォント日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体
電送時間(秒)約3(高速モード33.6kbps)
復帰時間約17秒以下(室温23℃)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約9.5(A4/モノクロ優先モード時)、カラー:約12.0(A4/カラー優先モード時)
用紙サイズ最大:A4、レター、最小:郵便ハガキ(日本郵便製)
給紙容量【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準+トレイモジュール)
排紙容量出力トレイ:150枚(A4)
連続複写スピード(片面印刷時)A4:モノクロ31 頁/分、カラー31 頁/分 A5:モノクロ41 頁/分、カラー41 頁/分、(両面印刷時)A4:モノクロ19 頁/分、カラー19 頁/分 A5:モノクロ23 頁/分、カラー23 頁/分
連続複写枚数99枚
複写倍率等倍/ 1:1±2.0%、固定倍率/50%、70%、81%、122%、141%、200%、任意倍率/25~400%(1%きざみ)
占有寸法(W×D)(cm)機械:41×61.9
インターフェイス【プリント機能】イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0、IEEE802.11b/g/n、【スキャン機能】イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
表示色・階調各色256階調(1670万色)
符号化方式MH、MR、MMR、JBIG
グリーン購入法適合
商品タイプA4カラープリンタ複合機
対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices)
エネルギー消費効率(kWh/年)68、区分:複合機a
回線種別適用回線:加入電話回線、PBX、最大1ポート(G3-1ポート)
カラー印刷フルカラー
エコマーク認定番号20155048
通信速度(kbps)G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4
メモリ容量(MB)512(オンボード)
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
関連キーワード