ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
材質(天板)ポリエステル
色(天板)パールホワイト
均等耐荷重(kg)350
色(本体)パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB) (0.56MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
色(脚部)パールホワイト
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約30.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大40
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188
棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20
転倒角度(°)15(後方除く)
対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!
トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。
主に実験台・研究施設に最適です。三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.72MB)
アジャスター防振タイプ・ネジ径M12×P1.75
仕様連結穴加工(上下・左右)8Φ、ハンガーパイプ、棚
付属品連結ビス・目隠しキャップ4セット・シリンダー錠キー2個
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×880
人数3人用
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×477×781
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)254×477×781
商品タイプ完成品
仕様連結穴加工(上下・左右)8Φ、ハンガーパイプ、棚
付属品連結ビス・目隠しキャップ4セット・シリンダー錠キー2個
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×515×880
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×477×781
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)251×477×781
商品タイプ完成品
スケルトンロッカーと同じ奥行、高さできれいに並べてお使いいただけます。スケルトンロッカー3段タイプとは間口も同じで上下左右連結が可能です。たくさん並べてお使いの場合は2列、3列タイプが適しています。
付属品ハンガーパイプ・棚板1枚・連結用ビス・目隠しキャップ
トラスコ品番454-0859
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ホワイト
高さ(mm)880
タイプ3人用
奥行(mm)515
間口(mm)900
色(扉)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダー錠式
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)254×477×781
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様連結穴加工(上下・左右)8Φ、ハンガーパイプ、棚
付属品連結ビス・目隠しキャップ4セット・シリンダー錠キー2個
材質スチール
グリーン購入法適合
商品タイプ完成品
関連キーワード