棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト
仕様対象物重量:100kg以下/本
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色グレー
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.1MB)
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
荷物の落下防止に使用するベルトです。
取付はマグネット式です。
塗装色黒
種別マグネット式(50mm幅)
タイプ段荷重:全タイプ兼用
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸(mm)ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
こんなお得な商品も!
落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。
滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。
ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材
適合温度(℃)0~40
耐震性震度6強
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型
ベルト幅(mm)25
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色ブルー
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプ6字フックタイプ
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ固定側(m)0.35
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色黒
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色グレー
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型
使用温度範囲(℃)-10~ 50
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)17
材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
3種類の取付方法に対応
書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具
材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
こんなお得な商品も!
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様耐震度/6強相当
材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量100kg/1本
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約60
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
幅(mm)25
材質/仕上ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン
質量(kg)対象物質量:200以下
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W87×D175×H112
入数(個)1
取付可能幅(mm)台車背板/100~150
ベルト長さ(cm)310
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。
樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。
取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能。下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能。ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定
用途スチールラック等の収容物落下防止
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色ブルー
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプフラットフックタイプ
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ固定側(m)0.35
背の低い小さい収容品や棚間の狭いラック等の落下防止対策。面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単。収容品を取り出す際に、面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことが可能。
用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校
寸法(cm)ネット部:162×17、ネット網目:2.5
ベルト幅(cm)2.5
対応外周(cm)支柱:約12-21
トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。
新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止
材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
最大使用荷重(t)0.5
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
質量(kg)0.3
材質/仕上ナイロン
幅(mm)25
色ブルー
テールゲートからカゴ台車を降ろす際の荷物の落下、台車の落下を防止する安全対策ベルトです。
取付・取りはずしも簡単にできます。
全長(mm)2140
ベルト幅(mm)50
破断強度(kg)2000
フックツイストフック
1セット(2本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
落下防止ネットLOW・面ファスナータイプ用延長ベルト
用途スチールラック等の収容物落下防止
セット内容延長ベルト:2本
材質ベルト:樹脂製(PP)、面ファスナー:ナイロン
寸法(mm)対応支柱外周:約240~340
内容1セッ(2本入り)
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂
質量(kg)対象物:100/本
外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25
耐震性震度6強相当
ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。
用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校
セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本
材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ)
寸法(cm)ネット部:162×70
耐用年数(年)約8-10
取付可能寸法(cm)170-176
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
1セット(2本)
¥800
税込¥880
翌日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金
質量(g)16
線径(mm)2.4
リング径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
欠品中
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-04
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。メッシュ構造のウィンドウがあり、ポーチ内部を明るく照らします
用途ボルトやパーツの収納、運搬に
幅(cm)24
長さ(cm)9
高さ(cm)30
耐荷重(N)49.0333
最大荷重(kg)5
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.35mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。デュアルアクションのカラビナ付きです。
用途ツールの落下を防止に
長さ(m)1.35
耐荷重(kg)2
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ