中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
中量スライドラック用オプション前面落下防止バーです。取付は付属のボルト、テックス止めとなります。
仕様サカエMSR型用
適合W1200用
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,398
税込¥8,138
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中量棚C型/CW型用コボレ止めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスラック軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用の落下防止バーになります。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)17
材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ラック側面からの収納物の落下を防止します。
タイプサカエRL・RLW・ML・MLW 用
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
キャスターΦ100ゴム車
均等耐荷重(kg)250/棚1連当り、150/棚板1段当り
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
中棚50mmピッチ段替え可能
棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。
有効高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の側面に差込み、物品の落下を防止します。
材質クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
有効高さ(mm)100
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)SUS304
タイプオールステンレス仕様
段数3
全高(mm)960
材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500
ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)
奥行(mm)600
耐荷重(kg/段)150
耐荷重(kg)(棚1台当たり)250
キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。
トラスコ品番146-8095
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂
色黒
サイズM
ベルト幅(mm)50
間口(mm)棚:(適合)1800
破断強度(kg)100
バックル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に
トラスコ品番146-9574
材質ベルト:ナイロン
色ブルー
サイズS
ベルト幅(mm)50
間口(mm)棚:(適合)1800
破断強度(kg)100
バックル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚
キャスター径(Φmm)100
付属品リネンバッグ×1枚
材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材
タイプ単体
耐荷重(kg)120
材質(キャスター)ゴム
棚段数3
キャスター種類自在車(対角ストッパー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1029×500×986
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚
キャスター径(Φmm)100
付属品リネンバッグ×2枚
材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材
タイプ単体
耐荷重(kg)120
材質(キャスター)ゴム
棚段数3
キャスター種類自在車(対角ストッパー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1422×500×986
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード