色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別連結器具
材質ポリエステル
寸法(mm)110×110
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
こんなお得な商品も!
連結ベルト 滑り止め付 日本製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別転倒防止ベルト
適合250kg
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
トラスコ品番256-4921
質量(g)21
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別連結器具
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色透明
奥行(mm)96
枚数4
耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
背中合わせのラックの支柱に連蹴します。
支柱の任意の穴に取り付けます。抜け止めピン付。
塗装色メッキ仕上げ
付属品抜け止めピン
用途棚の支柱を連結用。
仕様Φ25.4mm支柱用
トラスコ品番256-6150
質量(g)60
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
タイプ連結型
均等積載量(kg/段)200
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
その他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。
タイプ連結
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書"
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
連結金具。組み合わせた時に連結・固定の役割をする金具。
材質スチール粉黛塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×25×40
アズワン品番64-1205-50
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ネステナー連結ベルト
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
引張荷重(daN)(最大)287
間口(mm)450
奥行(mm)50
質量(g)55
トラスコ品番416-9581
材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)
種別転倒防止ベルト
耐荷重(kg)約250
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度7相当
仕様滑り止め付
【ポール直径19mm】メタルラック (R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 2個セットです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 本体や棚板と組み合わせてオリジナルの スチールラックが作れます。
適合メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・8008C・8012C・8015C・8018C・1108C・1112C・1115C・1118C、メタルシェルフSEMシリーズ全般、メタルミニワゴンMTO-MW533、メタルミニレンジ台MTO-MR55、メタルミニワードローブMTOシリーズ全般、メタルミニブックシェルフMMシリーズ全般
トラスコ品番404-7991
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)16
高さ(mm)35
質量(g)70
奥行(mm)23
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約19
1セット(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2
タイプ連結
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)"
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
基本型のラックに増結して使用する商品のため、単体では使用不可です。
・基本型のラックが現地に納品済みとして、連結する場合はレイアウト等により費用・納期が変わります。
また設置までの場合、既存商品の棚に置いてあるものを空にして頂く必要があります。
タイプ連結タイプ
均等積載量(kg/段)【棚板】300
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具
仕様耐震度/6強
材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材
過負荷耐量400kg/2本
使用環境温度(℃)0~40
外観無色透明
色ホワイト
棚ピッチ(mm)25
有効間口(mm)862
2018年トラスコ掲載ページ8 0045
均等耐荷重(kg/台)700
均等耐荷重(kg/段)100
地震の横揺れに強いガラス繊維タイプ。耐荷重約100kg/1枚
用途書庫等に書類棚連結シールを貼ることにより大きく重い書類棚の落下を防ぐ。
材質ポリエステルフィルム・ガラス系・ゴム系粘着材
アズワン品番64-3976-22
1セット(4枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
タイプ連結型
奥行(mm)604
間口(mm)1160
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1160
棚板内寸・間口(mm)1116
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)2106
タイプ連結型
奥行(mm)604
間口(mm)1160
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1160
棚板内寸・間口(mm)1116
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)450
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)450
棚板内寸・間口(mm)386
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
梱包数1台
棚ピッチ(mm)25
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)粉体塗装
外寸法・高さ(mm)1811
棚板調整ピッチ(mm)25
用途支柱を使わずに、棚板と棚板の連結用。
トラスコ品番256-6168
質量(g)20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
仕様組立式
色ホワイト
高さ(mm)570
タイプ連結
奥行(mm)1950
間口(mm)1200
適合コンテナW530×D366
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)30
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
仕様組立式
色ホワイト
高さ(mm)570
タイプ連結
奥行(mm)1950
間口(mm)1200
適合コンテナW530×D366
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)50
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)1806
奥行(mm)604
間口(mm)450
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)450
棚板内寸・間口(mm)386
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結
ピッチ(mm)25(段替え可能)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管
高さ(mm)1807
奥行(mm)609
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
材質スチール
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法・奥行(mm)609
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)
間口(mm)1204
RoHS指令(10物質対応)対応
組立簡単連結スチールラック用のカスタムパーツ(4つセット)です。3段タイプのラックを2つ縦に連結可能。使い方が広がります。
下記シリーズへ取り付け可能です。
KRSR-3
KRSR-5
KRSR3-360
KRSR3-560
KRSR5-360
KRSR5-360
質量(kg)0.07
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×22.8×80
関連資料組立簡単連結スチールラック(0.45MB)
1台
¥599
税込¥659
3日以内出荷
メタル&ウッドラックの連結棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
用途メタル&ウッドラック用連結棚
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)3.4
高さ(mm)65
奥行(mm)410
間口(mm)810
高さ違いの連結の際に必要となります。
グリーン購入法適合
仕様●幅(mm):515●高さ(mm):106●長さ(mm):620●コード番号:157-5298
アズワン品番67-9192-90
LB seriesは衝撃や振動からくるズレを防ぐ逆ネスラック用の連結ベルト。移動時に簡単に取り外しが可能です。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途逆ネスラック用連結
材質(角カン)スチール
規格逆ネスラック用
材質(ベルト)ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え対応
クローゼットで組み合わせて使いやすいラインナップ
用途原料使用量の10%以上に再生材を使用。包装資材の環境配慮
材質スチロール樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)5
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ