こんなお得な商品も!
消臭除菌剤
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高い消臭効果のある柿エキスを配合しており、布製品や空間の気になる臭いをすばやく消臭します。
菌の繁殖を抑える効果があります。
気持ち安らぐ森林の香りです。
用途オフィスや施設などの除菌・消臭に。
材質非イオン界面活性剤・植物抽出エキス
使用場所室内
危険物の類別非危険物
4種類の風情漂う香りとにごり湯で、うるわしの温泉気分を楽しめる炭酸ガスの薬用入浴剤。
炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し一日の疲れをやわらげます。
チンピエキスとショウガエキス(保湿成分)配合。
用途家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り、本品1錠(45g)を入れ、錠剤を溶かしきってから入浴してください。
泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
シリーズいい湯旅立ち
香り4種類の風情漂う香り
湯の色にごり湯
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(16錠)
¥549
税込¥604
当日出荷
温浴発汗成分パワーアップ!新たに海塩配合!余分なものスッキリ!湯冷め知らずのポカポカが長続き。しかも潤いタップリしっとり肌に。お湯に溶け込む有機ゲルマニウム3種類の温浴発汗成分+5種類の素肌ひきしめ成分配合の逸品です。有機ゲルマニウム、トウガラシエキス、海塩、オランダカラシエキス、ローズヒップエキス、グレープフルーツエキス、ラズベリーエキス、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス配合。
使用場所浴室
1個(600g)
¥789
税込¥868
8日以内出荷
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋
材質ABS樹脂,ガラス,鋼
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC5V(USB), 充電式
ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B)
レンズ径(Φmm)101
レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ
保護等級IP30
光源LED
レンズ倍率1.8倍
照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170)
コネクタMicro-B
充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池
色(本体)シルバー
演色指数(Ra)90
調光率(%)100~0.3
連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
爽快ミントでリフレッシュ!!メンソールのすっきり感にペパーミントオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイルをブレンドしています。香りを楽しむのはもちろん、マスクにつけてミントマスクにもできます。持ち運びに便利なスティックタイプ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53
表示方式アナログ
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池単3アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.29MB)
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デザインLAA
消臭・抗菌に効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策
pH該当しない
使用の目安15~20mL/m2(原液)
成分リン酸チタニア化合物 他
外観液体
使用期限1年
効果無光触媒 防臭・VOC対策
用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
寸法(縦×横)(mm)180×90
材質(本体)ポリエステル
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
タイプクラッシュゲルタイプ
シリーズ消臭力
香りシャワーソープ
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
関連キーワード