24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 区分防水コンセント 差込口形状接地3P 20A 250V
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 22 一方出
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.7 寸法ハブ/22 形式一方出
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)ハンドランプ
樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
保護等級IEC/IP20 材質(ハンドル)ポリプロ 適合ランプ100Wまで
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 25 一方出
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.7 寸法ハブ/25 形式一方出
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型コンセント
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。 独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数3 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 仕様(遮断方式)インターロックスイッチ 形状平刃 サイズコンセントハブ:G3/4(22) 種類ボディ
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 一方出
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
寸法ハブ/16 形式一方出
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型プラグ
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数3 定格電圧(V)250 仕様(遮断方式)インターロックスイッチ サイズコンセントハブ:G3/4(22)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型タンブラスイッチ
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。 1種および2種危険場所で使用できます。 容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
定格電圧(V)300 定格電流(A)10 回路片切
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)密閉型プラグ
本品は、インターロックを内蔵し、プラグを差し込んでユニオンをねじ込むと、スイッチが入る機構となっております。 したがって無電圧状態で、プラグの着脱ができますので、感電事故を防止し、極の損耗を防ぎます。 スイッチは、速投速断機構となっており,長寿命です。極は2Pですが、プラグには、ボディアース用の接続端子を設けております。 密閉構造ですから、水気、塵埃び多い場所に最適です。
極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 形状平刃 質量(kg)1.5 種類プラグ 適合ケーブル外径(Φmm)11.0 適合ボックスKB
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷


1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

1個
599 税込659
翌日出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 4方出
アルミダイカスト製です。
質量(kg)0.5 寸法【ハブ】28
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷


陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷

1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。 寸法L(mm)134 寸法d(mm)100 寸法a(mm)120 寸法B(mm)85 寸法C(mm)6 規格(構造規格)d2G4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)