仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード