25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。 取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
1パック(4個)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ組椅子用はめ込みキャップです 騒音などの防止 パイプ組椅子の脚にカチッとはめ込んでご使用ください
形状四角 材質半硬エンビ 乳半
1セット(2枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに 底形状スベリタイプ 材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン
1パック(4個)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに クリアーブラック 材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
1袋(4個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみイスをたたんで収納するときの床面の滑りを止めます。
材質PA6(6ナイロン) 質量(g)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指挟み防止のシリンダ機能付です。
材質/仕上脚部:粉体塗装 種類折りたたみ椅子 張地ウレタンレザーシート 背もたれあり 材質(脚)スチールパイプ 材質(座面)レザー 材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー
1脚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)パイプガードフィルム (Sバー用)
エコ商品
貼り込み部はツヤあり状態となります。
用途Sバーの塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム(但しフェイスパーツは装着不可となるため要注意) 材質非塩ビ系樹脂 幅(mm)25 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

家具のスベリ材丸キャップは丸い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 形状丸型 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信和自動車工業保護ゴム(丸パイプ用)
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
欠品中

取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス 濃茶
1箱(100パック)
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真球形状なので、デザインチェアーなどによく見られる斜めのパイプ脚にも対応できます。 差込口・本体内部の特殊形状により、表示サイズ内であれば丸脚・角脚のどちらにも取付できます。 底面がフェルトになっているので、フローリングをキズから守り、軽い力でイスの移動ができます。 本体差込口は取付しやすい柔かい素材、底面はしっかり支える硬めの素材を使用しています。防音効果が高く、階下への椅子の引きずり音を改善します。 接地面はフローリングにやさしく、耐久性の高いウール100%フェルトを使用しています。 接地面が小さく、球状のため、ホコリが付いても取りやすく、お手入れも簡単です。
用途スチール製や木製の細い椅子脚に取付けて、フローリングの保護に。 マンションや複層階の住宅における椅子の引きずり音・衝撃音等の騒音防止に。 清掃時の椅子の移動や、力の弱いお子様や女性、高齢者の方の椅子移動補助に。 材質(本体)エラストマー樹脂、(フェルト)ウール100% タイプフローリング用(丸脚角脚両対応)
1セット(4個)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 動画あり
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。 本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。 耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 濃茶 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。サイズ:130×200mm
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

いす脚用ののフェルト付脚キャップです 騒音・床の傷防止 スベリを良くしフローリングに優しく、適合範囲内であれば自由にお使い頂けます フェルトと樹脂を一体成型しています
1セット(4個)
389 税込428
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂 クリア
1セット(4個)
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプイスの脚に取り付けることで移動が楽になります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので丈夫です。
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。 グレー
1パック(4個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)