こんなお得な商品も!

キャスター オフィスチェア用 ナイロン車 5個入り
モノタロウ
¥899
税込¥989
色ブラック
材質ナイロン
適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
色ブラック
材質硬質ウレタン
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0861-67
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.5
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965
キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
ロッキング方式無
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
ヘッドレストなし
フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80
シャフト長さ(mm)26
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(4個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
スタッキングが可能なミーティングチェアです。取っ手付きで持ち運びに便利。最大6台までスタッキングが可能です。左右に連結できるアタッチメント付き※4個セット販売です。1個のみの販売はしておりません。
材質PP、スチール
奥行(mm)540
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約480×400
キャスターなし
張地PP
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約540
機能スタッキング
形態組立出荷
材質(座面)ウレタン
入数4
生地布
総耐荷重(kg)約100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約440×450×450(最大450)
スタッキング可
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約510
メモ台なし
カテゴリーミーティングチェア
組立人数1
色(背面)ブラック
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)52.5
ストッパーなし
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
滑らかなシルエットのミーティングチェア。座面を折りたたんだ状態で並行にスタッキングできます。肘無しで立ち座りがしやすいデザインです。スタックピッチは120ミリメートル。
Pタイルやフローリング等の固い床にキズが付きにくいウレタンキャスター。
材質本体/ナイロン(車輪/ウレタン巻き) 軸/スチール
適合品番CGNシリーズ
軸径×軸長(mm)約11×22
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ウレタンゴム
車輪幅(mm)51.8
ストッパーなし
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フローリングの床にキズのつきにくいゴム製の単輪キャスターです。
耐磨耗性に優れ、ウレタンキャスターよりも床の損傷をおさえます。
転がるときの騒音がほとんどありません。
摩擦係数が高く、転がりにくいので安定感があります。
サンワサプライ製のほとんどのチェアに対応します。
色ブラック
材質硬質ゴム
質量(g)184
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×85
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0884-68
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター オフィスチェア用 ナイロン車 5個入り
モノタロウ
¥899
税込¥989
カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用に便利です。
11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
色ブラック
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0866-71
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
種別デザインキャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド+アームキャスターセット
用途【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)。【様々なパネルサイズに対応】ホルダーの位置を上下に調節することで、様々なサイズのパネルを展示できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上
幅(mm)430
質量(kg)3.2
色シルバー
高さ(mm)970
奥行(mm)395
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド+アームキャスターセット
用途【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)。【様々なパネルサイズに対応】ホルダーの位置を上下に調節することで、様々なサイズのパネルを展示できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上
幅(mm)430
質量(kg)3.8
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド+アームキャスターセット
用途【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)。【様々なパネルサイズに対応】ホルダーの位置を上下に調節することで、様々なサイズのパネルを展示できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上
幅(mm)600
質量(kg)4.4
色シルバー
高さ(mm)1475
奥行(mm)530
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
正しく座るから「自由に座る」。座りながらもバランスよく、ダイナミックに身体を動かせることを実現。背もたれ調節機能つき。3Dアームレスト。ロッキング強弱調節。上下昇降あり
寸法(mm)(座)450×400×400~520
奥行(mm)660
間口(mm)700
折りたたみチェアー(E657~E659型)用の台車です。重ねてもズレないフラット収納
トラスコ品番208-9217
セット内容Φ100ゴム自在式キャスターストッパー
材質/仕上本体:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×589×1830
収納数最大50脚
1台
¥78,980
税込¥86,878
24日以内出荷
AKRacingチェア用のフローリングの床面を傷つけにくいPU製双輪キャスター。大型キャスターでスムーズな転がり。
※ストッパー機能の無いタイプのキャスターです
キャスター5pcsが1セットになっております。
仕様ストッパー機能の無いタイプのキャスター
1セット
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
チェア用 交換用 抵抗付ウレタン双輪キャスター。キャスターは基本的に小口配送(宅配便)でお届け、お客様交換となります。
用途オフィスチェア 交換用 キャスター
質量(kg)0.1
AKRacingチェア用の交換用キャスターです。フローリングの床に傷のつきにくいPU(ポリウレタン)製の双輪キャスターです。キャスターを固定するロック機能つき。
キャスター5pcsが1セットになっており、AKRacingチェア全製品に対応しています(※2017年2月現在)。
仕様AKRacingチェア用の交換用キャスター
質量(kg)0.12
1セット
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
オプションで肘の取り付けができるエコノミータイプの「C622R」OAチェア(肘なし)「組立有料サービス付」。
安定感のある大きめの背クッションでロッキング機能付き。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。
肘を取り付けた場合、肘までの高さは635~745mm。
オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400
サービス分類組立・設置・取付
オプションで肘の取り付けができるエコノミータイプの「C622R」OAチェア(肘なし)。
安定感のある大きめの背クッションでロッキング機能付き。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。
肘を取り付けた場合、肘までの高さは635~745mm。
オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー
材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター●機能:ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400
セット内容4Dアーム付、キャスター付
幅(mm)737
寸法(mm)(座)505×394~470×419~546
材質/仕上張地:メッシュ張り、背フレーム:スノーホワイト樹脂成型品、脚部:樹脂成型品 5本脚双輪キャスター、肘:樹脂成型品
質量(kg)14
高さ(mm)1058~1194
奥行(mm)724
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×724×1058~1194
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
同色4脚セットでの販売です。
背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいキャスター付きのファブリックチェア。
平織張地・アースカラーが会議スペースや休憩スペースをカフェのような雰囲気にしてくれます。
材質背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
幅(mm)455
質量(kg)4.5
高さ(mm)810
奥行(mm)607
キャスターあり
肘掛なし
座高(mm)455
スタッキング可
メモ台なし
使わないときは、座面を持ち上げてスライドさせるだけで
簡単にスタッキングできるので省スペースに収納できます。
会議・研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
とってもワイドな座面なのでゆったり座れ、座面クッション付きなので
長時間座っても快適!丈夫なスチールパイプ製です。
用途ミーティングチェアとして。
仕様座面開閉式、水平スタッキングタイプ
幅(mm)555
質量(kg)9.12
高さ(mm)830
種類オフィスチェア
奥行(mm)565
キャスターあり
肘掛なし
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)470
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460
スタッキング可
脚の種類キャスター脚
スリムライトパーティション用キャスター脚セット
高さ(mm)230
色白
幅(mm)230
奥行(mm)40
質量(kg)0.6
材質(本体)スチール
1セット
¥9,398
税込¥10,338
11日以内出荷
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3
耐荷重(kg)スタンド:40
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:ILD-B50UHDS-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
長時間座っていられる。人間工学に基づいた設計で、長時間の座りっぱなしによる負担を軽減します。ゆったりリラックス。最大135度まで角度を調整可能。作業途中にリラックスしたい時に適しています。集中力が続きやすい。まるで雲に乗ったような座り心地で、集中力が続きやすい環境をサポートします。人間工学に基づいた快適さを保つ高い機能性とオフィスやご自宅など多様なシーンにも溶け込む洗練されたデザイン美の双方を実現したワークチェア。
セット内容ヘッドレスト×1、座面×1、背面×1、アームレスト×2、脚カバー×1、組立専用工具セット×1、キャスター×5脚×5、ハンガー×1、脚ベース×1、シリンダー×1
幅(mm)660
質量(kg)20
高さ(mm)1150~1260
奥行(mm)680
耐荷重(kg)125
キャスターあり
背もたれあり
座高(mm)480~560
高さ調節あり
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約25.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大80
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30
転倒角度(°)15
対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ボール高さがエアーダンパーで調節できるため、軽い力で高さ調整が可能です。
ボールが前にスライドすることで、フロントシャンプーにも対応可能です。
車椅子に座ったままでもフロントシャンプーやバックシャンプーが可能です。
コンパクトにできるため、ワゴン車での持ち運びも可能です(最小サイズ:幅600×奥行620×高さ830mm)。
オプションの電子式温度コントロールヒーターで、温かいお湯をキープしたまま使用できます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×620~750×830~1650●重量(kg):約21●材質:本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、ボール・給排水タンク/PP(ポリプロピレン)、ヒーター本体/ABS樹脂、ヒーター・安全カバー/ステンレス、保護ラバー/EPT合成ゴム●ネックガード高さ:750~990mm●ラック(小)サイズ:135×85×110mm●付属品収納バッグサイズ:650×350×350mm●ポンプ電源:AC100V 50/60Hz●ヒーター仕様:定格/100V 900W、温度調節範囲/30~100℃(水温を下げる機能はありません)●キャスター:Φ75mm双輪ナイロンキャスター(2箇所ストッパー付き)●付属品:給排水タンク(20L)×2個、ポンプユニット×1セット、給水ジョッキ×1個、シャワーヘッド×1個、ネッククッション×1個、ヘッドレストカバー×1個、排水ホース×1個、ラック(小)×1個、付属品収納バッグ×1個●※MS-WH(本体)にSCH-900SC(ヒーター)は付属していません。
アズワン品番8-702-01
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ65型
消費電力(W)153
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9
本体質量(kg)ディスプレイ:28.5
最大消費電力(W)310
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M8
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。 シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。 これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ