26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ガッチリ!安心な固定タイプ】 簡単取り付け! 付属のレンチで簡単に取り付けができます。 どこでも取り付けOK! 15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。 360度回転! 360度回転し、前後にも動きます。 素材が強い! 素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに 付属品取付金具、レンチ グレー 質量(g)650 アズワン品番64-9547-35
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

ブラック 直径(Φcm)110 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)中棒:(約)Φ7 質量(g)430 組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

PROX(プロックス)あぐらイスパラソル
イスに簡単取付けできるあぐらイスパラソル。パイプイスに固定して使用する日除け用パラソル。炎天下でも安心なUPF30のUVカット生地採用。つまみを回してイスのパイプに固定するだけの簡単取り付け、取り外し。パイプのサイズは14~20mmまで対応。パラソルの角度が自由に調節できるフレキシブルチューブを採用。あぐらイスシリーズはもちろん、様々なパイプチェアに取り付け可能なパラソル。
寸法(cm)105(傘のみ) 全長(cm)収納時:91 紫外線防御指数UPF30 サイズ(mm)対応パイプ:14~20 自重(g)320
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 直径(Φcm)110 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)中棒:(約)Φ7 質量(g)430 組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。 傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径(Φcm)110 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)中棒:(約)Φ7 質量(g)430 組立寸法(mm)(約)径1100×高さ930
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
グリーン 直径(Φcm)110 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ55cm、その他の材質/親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき) 質量(g)430 径(mm)×高さ(mm)1100×900 適合寸法(mm)(丸)Φ13~22、(角)22~28、13~22
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(クーラートレイ)
トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。 面倒な取付作業などは一切不要。 クーラーの重みでパラソルを固定します。 トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。
材質樹脂/ステンレス 適用支柱径(mm)20~25
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

Kawasumi(川住製作所)カサホルダーVer21
エコ商品
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー セット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個 材質ポリプロピレン 寸法(mm)50×70×146 対応20~27インチ自転車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風通しがよい2段パラソル。 チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。 シルバーコーティングが紫外線をカット。
ブラウン 直径(Φcm)200 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)径2000×高さ2100 質量(kg)1.8 棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。 3段階の高さ調整が可能です。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 直径(Φcm)200 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25 組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
1本
2,498 税込2,748
欠品中

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。 22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。 3段階の高さ調整が可能。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。 付属のレンチで簡単に固定。 粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット グレー アズワン品番64-9547-78
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!。雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!。介助する人、される人にやさしい!!。夜間走行も反射板で事故防止!!。高さ調整:高さ調節不可。角度調整:直進方向に水平に180度回転可。適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)。適合傘径:およそ10~22mm。傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す。製品サイズ:160x410x110mm。ハンドルベース部サイズ:最大幅56mm。重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)。付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板。(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書
用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単取り付け。付属のレンチで簡単に取り付けができます。どこでも取り付けOK。15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。360度回転し、前後にも動きます。素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途ガッチリ!安心な固定タイプの傘立て グレー タイプ2型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

傘2本を収納できます。本体を折り畳むと、折り畳み傘サイズになります。車内がぬれにくい防水仕様。
用途傘入れ 質量(g)85 サイズ(mm)H674×W165×D5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング) 長さ(mm)親骨:(約)770 寸法(mm)(約)径1550×高さ960 質量(g)約450
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mグリーン×Lグリーン 直径(Φcm)240 材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32 組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定 走行時の振動にも強い設計 ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計 傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに 付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ 材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●耐久性抜群で軽量。 ●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 ●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 ●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 ●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 ●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 ●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 材質FRP 種類ゴミ集積保管庫
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・超軽量の4.6kg、椅子付きコンパクトタイプ歩行車。・4分の1までコンパクトに折りたため、収納スペースも最小限で済み、小型自動車にもらくらく積み込めます。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(ターコイズ)ポリエステル・(ジャガード)コットン・ポリエステル 質量(kg)4.6 サイズ(cm)幅52×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3、折りたたみ時:幅31×奥行35×高さ79.5、座面:幅31×奥行22.5、座面高:46、ハンドル内幅:35 積載荷重(kg)2 機能(標準)折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て バッグ容量(L)1.7 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能 鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。 掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。 フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。 信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。 高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。 中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)145 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)157 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線8 切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0 切断能力(Φmm)中硬線3
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm)145 質量(g)157 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:8 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
9,498 税込10,448
翌日出荷

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 質量(kg)約27 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン 消費電力(W)約0.5(本体表示) 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 充電時間約9時間 連続使用可能時間約50時間 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) ひょう量単位kg 計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
1台
319,800 税込351,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)