執務から休憩までの自然な体重移動に合わせて座と背の角度が1:2で連動しながら変化するフリーシンクロロッキング機構を搭載。ホルムアルデヒドを発生する合板を使用していません。モールドウレタン採用でクッションがへたりにくい。背もたれに移動時に便利な取って付き。背もたれに1kg以下の荷物を吊り下げることの可能なフック付き。病院向けの耐次亜塩素酸レザー対応。
用途ストレスのないクイックレスポンスで仕事が捗るオフィスチェア
材質張地/布張り(ポリエステル・ブラック)、主要成型部品/PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)12.6
キャスターあり
背もたれW450×H415mm
肘掛別売
機能ガス圧リフト付き、シンクロロッキング、低ホルムアルデヒド仕様、背もたれグリップ、フック付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×615×835~925
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)450×440×420~510
脚幅(mm)615
メッシュ生地で涼しい。各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。腰の疲れを低減するランバーサポート。座面がへたりにくく高荷重にも耐える。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。※肘はSNC-ARM14が使用できます。
付属品六角レンチ
材質張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル)、主要成形部品/木材、PP、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)19
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/590×535
キャスターあり
肘掛なし(別売りオプション:SNC-ARM14)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×750×995~1065
機能ガス圧リフト装置付、ロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重200kg、ランバーサポート付き
組立時間30分
総耐荷重(kg)200
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)620×550×485~555
背タイプハイバック
脚幅(mm)660
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
フレームやキャスターなどプラスチック各部品に海洋プラスチックを約20%使用した、環境に優しいチェアです。背凭れメッシュ部分や座面の生地に再生PET素材を使用しています。ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。座面と背凭れが連動して稼働するシンクロロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。別売りの肘パーツ(SNC-ARM5N)を取り付けて、肘掛付きに出来ます。座面クッションにヘタリにくいモールドクッションを使用。4級シリンダーを採用し、耐荷重110kgを実現しています。
材質張地/布張り(再生PET素材)、背もたれ張地/メッシュ、座面張地/布(ポリエステル)、主要成型部品/PP、ナイロン、スチール、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)約11.5
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/450×550
キャスターあり
背もたれハイバック
肘掛なし(別売りオプション:SNC-ARM5N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×685×940~1050
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節機能)
組立時間20分
総耐荷重(kg)約110
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)480×455×435~545
脚幅(mm)約685
組立人数1
関連キーワード