杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)50×50
耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別耐震マット
材質ポリウレタン
厚さ(mm)5
ポケットコイル内蔵でふっくらとした座り心地。座面と肘の間隔を調整できる機能的な高座椅子です。
リクライニングは転倒防止のため約140°までのフリーリクライニングとなります。
色ブラウン
張地PVC
材質(中材)スチール・ウレタン・ポケットコイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×660~1250×900~1080
座面高さ(mm)310・340・370・400・430・460・490
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
体に触れる部分の素材にはポリエステルを採用しており、柔らかな肌触りです。
前方への滑りを防ぎ、ずれ落ちや転倒を防止します。
材質ポリエステル
ウエスト(cm)~約95
アズワン品番7-4435-01
1本
¥5,742
税込¥6,316
当日出荷
日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
材質スチール
質量(kg)1.58
高さ(mm)ボンベ収納部/220
適合範囲Φ105~130mmの酸素ボンベ
松吉医科器械コード24-6599-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
質量(kg)約0.4
色ブラック
対応機種RF-570/590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.5×170.2×31.5
関連資料(0.24MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
人気のCare-111につたい歩きをサポートする機能を追加。背面部に丸く掴みやすい形状の伝い棒が付いており、つたい歩きを優しくサポートします。
後ろ脚は、つたい歩きの際に重心がかかることから、転倒防止のため湾曲した形状となっています。
肘掛けは出入りがしやすいハーフアーム仕様で、肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。
2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。
強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。
フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
用途ダイニング周りの移動をサポートします。手すりを付けられないお部屋や、手すりに届かない場所での支えとしても役立ちます。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.6
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×820
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)605
色(張地)アイボリー
もこもことした雲のようなデザインの、リクライニング座椅子!高品質で安心の日本製!。しっかりとした、ふわもこクッション。3ポイントリクライニング。日本メーカー製14段階調節ギア。自分好みの角度にリクライニング。安心してお使いいただける、日本製
用途背もたれ・首・膝下の3か所が14段階リクライニング♪Downタイプは膝下のバーツが床に向かって可動させることで、座面に程よい角度を生み出します!
材質表地(ダリアン、タスク):ポリエステル100% 表地(PVCレザー):合成皮革 裏地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87~136×12~70(座面高:12)
適度なスベリトとキズ・音防止
打ち込むだけで簡単取付
耐久性にすぐれています。
床暖暖房対応。
用途木製のイス脚、木製のテーブル脚
材質樹脂:PE、フェルト:ポリエステル、金具:スチール
色ベージュ
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
側面と背面の一体型なので面倒な調整がなく、置くだけでセッティングができます。逆さまに使うことで座面高の調整にも使えます。一般的な寸法の介護用椅子のフィットする汎用性の高いクッションです。
材質PU(ポリウレタン)、ビニールレザー
使用時寸法(mm)470×470×420
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品
種別転倒防止ストッパー
材質(本体)ペーパーボード
耐荷重(kg)約100(1個当たり)
材質(すべり止め)ウレタンゴム
耐用年数(年)約8
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
タイプ紐付
色ブラウン
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
質量(g)33
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。
転倒防止装置付。
KF-23JはNEOシリーズ、NEOαシリーズの自走用、KF-23Hは介助用に対応しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
麻痺患者の、車椅子からのずり落ち・転倒・ずれを防止し、体位の維持等を反映させました。
肘に優しい使い心地になります。
仕様面ファスナー式
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)210×370(展開時)
アズワン品番7-4632-01
1枚
¥6,998
税込¥7,698
24日以内出荷
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
硬度ソフトタイプ
いつもの靴にワンツー装着でノンスリップ!アイスバーンや圧雪時にも快適に通勤できます。5本のスパイクが雪面・氷面をしっかりグリップします。柔軟性があり、簡単に装着ができます。シンプルデザインで、収納袋に入れて携帯できます。
付属品収納袋(ナイロン製)、取扱説明書
材質本体/シリコン樹脂、スパイク部分/鉄(ニッケルメッキ)
もこもことした雲のようなデザインの、リクライニング座椅子!高品質で安心の日本製!。しっかりとした、ふわもこクッション。3ポイントリクライニング。日本メーカー製14段階調節ギア。自分好みの角度にリクライニング。安心してお使いいただける、日本製
用途背もたれ・首・膝下の3か所が14段階リクライニング♪膝下のバーツが上に持ち上がり、おしりから太ももを支えてくれるUPタイプ!
材質表地(ダリアン、タスク):ポリエステル100% 表地(PVCレザー):合成皮革 裏地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×66~136×12~70(座面高:12)
『すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK』は、”すべらない”であなたをサポートする、マルチに使えるすべり転倒防止シートです。超極細ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」は高い強度と摩擦力を誇り、タオルのようにやわらかいのに、すべり止め効果を発揮します。座っている時に、お尻部分が前方へすべり出すのを防ぎます。座面に敷くだけで姿勢保持可能です。車イスに、クッションに、イスの座面にご利用いただけます。
用途車イス、クッション、イスの座面に。
仕様●乾燥機使用可否:可●洗濯機使用可否:可
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×50
1枚
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別耐震マット
寸法(mm)40×40×5
耐荷重(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)14.3
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850
座面高さ(mm)450
座面幅(cm)39
工具を使わずに車いすや点滴スタンドへの脱着が簡単にできます。フリーロック式伸縮機能式で点滴スタンドと車いすの距離をワンタッチで調節できます。ツインスタンドホルダーは移動による揺れを軽減し、転倒を防止します。
材質本体/アルミ・POM、ホルダー/ステンレス・ポリプロピレン・EVA、固定バンド/ポリプロピレン・PA
寸法(mm)70×791~1195(伸縮404)
質量(kg)1.2
アズワン品番64-6401-33
松吉医科器械コード24-6387-00
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
立ち座りが楽にできる肘付の高座椅子。組み立て不要、完成品でのお届け。幅55mm、奥行48cmのしっかり木製アームで立ち座りをサポート。倒れにくく、ぐらつきにくい安定構造。座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション仕様。背もたれを折ることによりコンパクトに収納可能。座面高さ4段階調節可能(27・31・35・39cm)。6段階リクライニング。
用途一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
材質本体:スチール、脚部:積層材、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)8
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×710~830
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×370
ティルト機構(4~30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(本体)スチール(塗装)
仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き
種別介助式
車輪径(Φmm)12インチ
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)87~175
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840
材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプエアー
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
コード長さ(m)1
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
商品タイプアラーム+パッドセット
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
体に触れる部分の素材にはポリエステルを採用しており、柔らかな肌触りです。前方への滑りを防ぎ、ずれ落ちや転倒を防止します。
材質ポリエステル
タイプ股下ベルトなし
アズワン品番7-4435-02
適応ウエスト(cm)~約95
1セット
¥3,762
税込¥4,138
翌々日出荷
転倒事故の防止に役立つ自動ブレーキ機能。
立ち上がると自動でブレーキがかかり、座るとブレーキが介助されます。
走行タイプ自走
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)18.7
種類自走・介助兼用
規格背折れ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)410×1015×675
転倒事故の防止に役立つ自動ブレーキ装置機能。
立ち上がると自動でブレーキがかかり、座るとブレーキが解除されます。
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。
車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。
9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。
アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。
センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。
電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
電源9V乾電池×1個(別売)
コード長さ(m)1m
アズワン品番7-951-01
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
コード長さ(m)1
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
電源9V乾電池×1個(別売)
仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
麻痺患者の、車椅子からのずり落ち・転倒・ずれを防止し、体位の維持等を反映させました。
中材が立体網状構造で、通気性・クッション性があり水洗いできます。
材質コア材網状構造体ポリエチレン・ポリエステル
寸法(mm)400×400×30
加工裏面滑り止め
アズワン品番7-4632-02
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
体に触れる部分の素材にはポリエステルを採用しており、柔らかな肌触りです。胴体を真っ直ぐに保ち、ずれ落ちや転倒を防止します。シンプルな3点式バックルで、容易に着脱できます。
材質ポリエステル
タイプ股下ベルトなし
適応身長(cm)150~190
アズワン品番7-4436-02
1セット
¥6,831
税込¥7,514
当日出荷
全脚キャスター付きで、座ったまま移動ができるチェア。背面部の木製ハンドルはしっかりと握りやすい形状です。
キャスターは動きやすい軸を車輪ごと持ち上げて固定するリフトロックキャスターを採用。高いグリップ力で床へ強力に固定するため乗り換えも安心です。
椅子の肘先は三角グリップ付きで座り立ちをサポート。
2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。
強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。
フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
用途ベッドからダイニングテーブルへの移動に。木製ならではの温かみと、ダイニングに合うサイズ感で一般的な車いすよりも自然に食卓の輪に加わることができます。リハビリやむくみ防止の足こぎ移動にも。※段差などがないところで行い、転倒にご注意ください。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.2
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×780
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)610
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
関連キーワード
1
2
3
4
次へ