3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム 耐荷重(kg)約270 傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCS(エスシーエス)導電性フロアマット(テーブル用)
エコ商品
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして 厚さ(mm)2 ブラック 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。 材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン 厚さ(mm)0.14 長さ(m)33 テープ種類クリーンルーム用ラインテープ 粘着剤アクリル系 主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)