高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)
仕様赤柄、ハードクロムメッキ
使用目的剪定全般、剪定用
切断対象果樹、植木
使い易く、切れ味抜群!!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木、果樹剪定用
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に
全長(mm)700
刃長(mm)185
切断能力(mm)15
仕様槌目模様、刃カバー付
トラスコ品番769-9948
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)
質量(g)865
口金パイプ
使用目的剪定
切断対象小枝、庭木、草
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に
全長(mm)290
刃長(mm)120
質量(g)290
使用目的剪定、葉刈
切断対象植木
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。
材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C
質量(g)185
刃形フッ素コート刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235
ハンドルグラスファイバー
使用目的剪定、整枝作業
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。この鋏は厳選した材料に、伝統ある技術を加えて手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで樹木を傷めないので、樹木の成長を妨げません。思い通りの確かな切れ味で、盆栽・植木・生け花等に最適です。刃部はねばりが強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。切断能力:15mm以下(生木の種類、季節によって異なります)。日本製
用途秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。
全長(mm)200
使用目的剪定作業
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
花切り・生け花・植木の剪定に大活躍!生木の切断は、約10mmまで対応可能。小さな女性の手にもフィット。握りやすく扱いやすい、ミニサイズ!刃部はステンレスなので、サビに強くお手入れも簡単!丈夫な板バネ付き。ロック付きなので、安全に開閉できます!ハンドル部分がアルミ製の軽量なので、疲れにくく作業がしやすいです!
用途剪定鋏として
材質ステンレス、アルミ、PVC
寸法(mm)175×50×20
色ピンク、シルバー
使用目的剪定
切断能力(Φmm)約10まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)
全長(mm)200
刃長(mm)60
仕様ガード付、ハードクロムメッキ
質量(g)約205
使用目的剪定全般、剪定用
切断対象果樹、植木
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。
全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。
用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付
全長(mm)145
刃長(mm)40
使用目的剪定
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
花切り、生け花、植木の剪定に大活躍。握りやすいハンドルで滑りにくくなっております。女性の手でもラクラク握れるサイズになっております。カーブの刃なので、食い込みやすくなっております。
用途ガーデニングに。
使用目的花切り、生け花、植木の剪定に
切断対象花切り、生け花、植木の剪定に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×16.5×1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
サビに強いステンレス刃
用途盆栽の剪定作業に
全長(mm)200
刃長(mm)80
材質(柄部)ステンレス刃物鋼
使用目的剪定作業
切断対象盆栽
材質(刃)ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-0325-37
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)270
刃長(mm)125
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。
両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。
ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。
植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付
全長(mm)270
刃長(mm)115
使用目的剪定
切断対象葉刈り用
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ
質量(kg)0.9
色グレー/オレンジ
全長(m)1.6
使用目的伐採、剪定、枝切り
切断対象園芸、植木、生け垣、高枝
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118
到達距離(m)最高:3.5
切断能力(Φmm)32
切断角度(°)最大:200
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。
ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用
全長(mm)238
刃長(mm)85
切断能力(mm)10
トラスコ品番818-4409
材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂
質量(g)190
使用目的剪定用
切断対象植木
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。
切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8
仕様キャップ付
寸法(mm)190
使用目的剪定、収穫、採取
切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)
刃長(mm)65
仕様直刃
使用目的剪定、剪定用
切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
関連キーワード