2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

TS033 B型剪定鋏 5インチ金止 おの義刃物 動画あり
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付 全長(mm)145 刃長(mm)40 使用目的剪定
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷