カテゴリ

  • 農具(33)
    • 剪定鋏(15)
    • 植木鋏(8)
    • 刈込鋏(3)
    • 高枝鋏(2)
    • 芽切鋏(4)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 農業・園芸資材(2)
すべてのカテゴリ

「植木はさみ」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型園芸ハサミ 近正大型園芸ハサミ近正
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃先が鋭く強靭な刃です。植木ハサミ型なので操作が手軽です。軽くて丈夫なABS樹脂使用で、手によくなじむソフトなニギリ感です。
用途剪定など。植木、花、野菜や青果の収穫。トラスコ品番409-4760材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:高衝撃ABS樹脂全長(mm)190刃長(mm)48
12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミYARD FORCE
18,280税込20,108
1セット
3日以内出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断にボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
芽切鋏 K-100 直刃 喜久和芽切鋏 K-100 直刃喜久和
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
植木屋さんも愛用の芽切鋏です。葉刈りや芽切り作業に適しています。
全長(mm)230質量(g)245
兼用芽切鋏 K-60 剪定刃 喜久和兼用芽切鋏 K-60 剪定刃喜久和
15,880税込17,468
1個
3日以内出荷
受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)210質量(g)215
兼用芽切鋏 K-70 剪定刃 喜久和兼用芽切鋏 K-70 剪定刃喜久和
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)230質量(g)246
刈込鋏 ザ・植木屋 竹 (黒仕上) ドウカン刈込鋏 ザ・植木屋 竹 (黒仕上)ドウカン
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷
刃が黒パーカライジング仕上の刈込鋏。太さ最大15mmまでの枝の切断可能なプロ仕様です。刃口が薄く喰い込みが良い『ハマグリ刃』、刃ズレの抵抗が少ない『裏透刃仕上』ですので刃当たりが軽く開閉がスムーズです。柄はナラ柄ですので大変丈夫です。
全長(mm)700質量(g)865刃長(mm)185使用目的刈込グリーン購入法適合
228mm はさみ・植木 エスコ228mm はさみ・植木エスコ
6,480税込7,128
1本
3日以内出荷
アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げアズワン品番65-5663-49
枝切り剪定ばさみ バイパス型 SlimCut 12010-20 GARDENA(ガルデナ)枝切り剪定ばさみ バイパス型 SlimCut 12010-20GARDENA(ガルデナ)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.2使用目的枝切全長(cm)117切断対象保証期間最大25年
枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 750B 12007-20 GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 750B 12007-20GARDENA(ガルデナ)
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.4使用目的枝切全長(cm)75切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20GARDENA(ガルデナ)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.15使用目的枝切全長(cm)60切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20GARDENA(ガルデナ)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.04使用目的枝切全長(cm)68切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)40
枝切りばさみ バイパス型 EasyCut 680B 12003-20 GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ バイパス型 EasyCut 680B 12003-20GARDENA(ガルデナ)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.9使用目的枝切全長(cm)68切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
植木鋏皮サック 千吉植木鋏皮サック千吉
2,298税込2,528
1個
当日出荷
おしゃれに収納できるサックです。 出し入れスムーズ型入れ処理済みです。 カン付きで脱着が非常にスムーズに行えます。 天然の牛革使用で丈夫で長持ちです。
用途植木・大久保鋏ケース材質牛皮寸法(mm)【収納可能大久保・植木鋏】180~200
これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)16
高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20GARDENA(ガルデナ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ質量(kg)0.9グレー/オレンジ全長(m)1.6使用目的伐採、剪定、枝切り切断対象園芸、植木、生け垣、高枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118到達距離(m)最高:3.5切断能力(Φmm)32切断角度(°)最大:200
200mm はさみ・植木 エスコ200mm はさみ・植木エスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
材質SK材(鋼付)全長(mm)200質量(g)125刃長(mm)60アズワン品番64-7867-54
180mm はさみ・植木 エスコ180mm はさみ・植木エスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
材質SK材(鋼付)全長(mm)180質量(g)105刃長(mm)55アズワン品番64-7867-53
植木ハサミ バネ付き TRUSCO植木ハサミ バネ付きTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5947全長(mm)157材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂質量(g)52刃長(mm)35切断能力(mm)5使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業切断対象
金止式剪定鋏 清秀金止式剪定鋏清秀
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷
果樹、庭木、植木等の剪定に。生木剪定が可能。清秀剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。
用途果樹、庭木、植木等の剪定に。使用目的剪定切断対象庭木、果樹、植木
剪定鋏 金止 KA70鋼 花酔剪定鋏 金止 KA70鋼花酔(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。材質(刃)日立安来鋼青紙
池ノ坊鋏 日立安来鋼 花酔池ノ坊鋏 日立安来鋼花酔(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、生花の繊維を傷めにくいので花が長持ちします。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。鋭い刃先で鋭く切断することができます。華道・盆栽・生け花・植木等に最適です。主に生け花に使用されますが、一般ご家庭用としても人気がある鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)165材質(刃)日立安来鋼青紙
GF剪定鋏 植木ロング刃 千吉GF剪定鋏 植木ロング刃千吉
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C質量(g)185刃形フッ素コート刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
GF剪定鋏 植木 千吉GF剪定鋏 植木千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
ステンレス 剪定鋏 大五郎ステンレス 剪定鋏大五郎
1,498税込1,648
1個
予約販売
果樹・庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。ステンレス刃を使用しておりますのでサビに強くお手入れが簡単です。切刃と受刃で構成された剪定鋏は主に太めの枝の剪定に向いております。大切な枝木を傷めずに剪定できます。
全長(mm)210切断能力(mm)(生木)12質量(g)234材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
チタンコーティング植木はさみ sita(サイタ)チタンコーティング植木はさみsita(サイタ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 盆栽・庭木・農園に最適。 摩耗に強いチタンコーティング。 手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm)215切断能力(mm)生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで質量(g)約190刃先(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コーティング植木はさみ sita(サイタ)フッ素コーティング植木はさみsita(サイタ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き
全長(mm)190材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)55
植木はさみ sita(サイタ)植木はさみsita(サイタ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 ハードクロム製 摘果・菜園に最適 少ない力でらくらく切断
全長(mm)215有効切断能力(mm)10
植木屋鋏用皮サック ゴールデンスター植木屋鋏用皮サックゴールデンスター
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
寸法(mm)138×250タイプ長刃用
木柄刈込鋏 羽剣木柄刈込鋏羽剣(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途園芸用全長(mm)650刃長(mm)160質量(g)800使用目的園芸用
美鈴 植木屋鋏 美鈴美鈴 植木屋鋏美鈴(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
高級刃物鋼(安来鋼白紙)を使用。切れ味抜群の植木屋はさみです。
全長(mm)約180刃長(mm)約53材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:鉄質量(g)約210
植木屋 刈込鋏 松 槌目入 ドウカン植木屋 刈込鋏 松 槌目入ドウカン
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)700刃長(mm)185切断能力(mm)15仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)質量(g)865口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
剪定芽切鋏 直刃 BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃BIGMAN(ビッグマン)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
大久保鋏ケース TAKAGI(高儀)大久保鋏ケースTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトに収納。本格的に使いこなしてOK。軽量で耐久性抜群。
材質(本体)ポリエステルカーキ切断能力(mm)大久保(植木)鋏180~230まで対応可能材質(テープ)ポリプロピレン
250x140mm 植木はさみ用ホルダー エスコ250x140mm 植木はさみ用ホルダーエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
用途植木鋏用エスコ品番EA925KB-6材質牛革寸法(mm)250×140ベルト幅(mm)50関連資料その他資料(1.67MB) 仕様(0.15MB) その他資料(1.67MB) 仕様(0.15MB)
210mm はさみ・植木 エスコ210mm はさみ・植木エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA540BG-3質量(g)210仕上磨き仕上材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)210×55
はさみクリーナ 建築の友はさみクリーナ建築の友(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット(40mL)
当日出荷
事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。
成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラアズワン品番64-5076-16
盆栽鋏 全鋼 180mm 若獅子盆栽鋏 全鋼 180mm若獅子
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。
用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)6以下刃部硬度HRC56切断対象盆栽や小型の植木などアズワン品番64-3670-08
小枝切鋏 全鋼 210mm 若獅子小枝切鋏 全鋼 210mm若獅子
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)210刃長(mm)50切断能力(mm)5以下刃部硬度HRC56使用目的整枝切断対象盆栽や小型の植木などアズワン品番64-3670-07
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら