経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ
質量(kg)0.9
色グレー/オレンジ
全長(m)1.6
使用目的伐採、剪定、枝切り
切断対象園芸、植木、生け垣、高枝
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118
到達距離(m)最高:3.5
切断能力(Φmm)32
切断角度(°)最大:200
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード