鉢・プランター・ポット (2) バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 (1) 植木鋏 (4) 剪定鋏 (1) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 予約販売
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途 自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品 充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg) 2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L) 8 圧力 低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×298×271 ホース長さ(m) 1.8 機能 給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間) 2.25 使用ホース 低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 最大15 最大吐出水量(L/min) 2
家庭園芸 ロング植木鋏 230mm カマキ 3日以内出荷
盆栽 植木の手入れに最適。
用途 ガーデニング、農園作業に。 全長(mm) 230 質量(g) 215 刃長(mm) 80 使用目的 ガーデニング、農園作業に RoHS指令(10物質対応) 対応
低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 当日出荷 から 10日以内出荷
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途 エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。 種類 扇状スプレーノズル
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス (1件のレビュー) 翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途 果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容 本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg) 電池装着時間:約0.9 入力電圧(V) 充電器:AC100 バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) DC16.8 充電時間(時間) 1~1.5 動作時間 3~4時間 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) DC16.8
連結鉢 タワーポット 山田化学 (6件のレビュー) 8日以内出荷
鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢。
単品使用はもちろん、鉢を2~3個積み重ねても使用可能。
容量(L) 4 材質 ポリプロピレン 色 チョコブラウン 寸法(mm) 238×238×高130 RoHS指令(10物質対応) 対応
チタンコーティング植木はさみ sita(サイタ) 当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
盆栽・庭木・農園に最適。
摩耗に強いチタンコーティング。
手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm) 215 切断能力(mm) 生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで 質量(g) 約190 刃先(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
強力両面テープ防水用 ニトムズ 当日出荷 から 4日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
草焼きバーナーCBちょろ焼きくん 新富士バーナー (38件のレビュー) 当日出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途 園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番 854-9826 本体質量(g) 410 使用燃料 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式 電子着火方式 火炎形状 幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 150×60×740 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 25
組立式園芸三脚 アルミス (3件のレビュー) 3日以内出荷
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質 アルミ 耐荷重(kg) 100 パイプサイズ (フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニローゼ サンデーペイント (11件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途 鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分 合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所 屋内用 特性 速乾、耐候 タイプ 合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2 ) 約0.5(2回塗り) 主な用途 木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 塩化ビニル
ガーデニング鋏 アルス 3日以内出荷
高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
用途 花木のお手入れに 全長(mm) 184 刃長(mm) 58 仕様 ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション 付属品 刃カバー 材質 ステンレス鋼ソフトグリップ 質量(g) 110 使用目的 お手入れ 切断対象 花木 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 茎:9
アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス (3件のレビュー) 3日以内出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途 植木のお手入れ 全長(mm) 228 刃長(mm) 75 切断能力(mm) 9 トラスコ品番 396-5937 材質 刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ 質量(g) 220 使用目的 お手入れ 切断対象 植木 RoHS指令(10物質対応) 対応
PPコード ユタカメイク (5件のレビュー) 当日出荷
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途 陶器関係の結束、植木の誘引等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
PPコード ユタカメイク (2件のレビュー) 当日出荷
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途 陶器関係の結束、植木の誘引等。 トラスコ品番 367-5866 RoHS指令(10物質対応) 対応
強力両面テープ(防水用) ニトムズ (7件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
植木鋏 アルス (5件のレビュー) 当日出荷
切れ味抜群の刃で繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。
用途 植木の手入れ 全長(mm) 210 刃長(mm) 55 トラスコ品番 396-5929 材質 高炭素刃物鋼 質量(g) 210 材質(グリップ) アルミダイカストグリップ 使用目的 手入れ 切断対象 植木 RoHS指令(10物質対応) 対応