ベンジャミン&観音竹2点セット谷村実業(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,178
1セット
5日以内出荷
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
観音竹は「福をかき集める」と言われる熊手の形の大きな葉が大人気です。
ベンジャミンはのびのびと自然な枝振りは、お部屋の間仕切りにもなります。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹質量(kg)(観音竹)2.5、(ベンジャミン)3寸法(幅W×高さH)(mm)(観音竹)600×1000、(ベンジャミン)700×1600
ブーゲンビリア谷村実業¥10,980税込¥12,078
1台
5日以内出荷
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
風水でピンクは人間関係の向上、幸運、優しさを表す色とされています。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉・花)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH)(mm)680×1670
36Vコードレス植木バリカンHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25刈込み幅(mm)560電源タイプ充電式
フェイクグリーン ベンジャミン 幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッドエルブレイン¥15,980税込¥17,578
1本
4日以内出荷
幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッドフェイクグリーン
ずっと居たくなる空間、洗練された空間、型にはまらない空間、空間をより印象的に、より上質に演出する観葉植物のご提案
空間をより美しく彩る本物さながらの人工観葉植物
お客様の空間をより美しく彩れるよう、上質なフェイクグリーンを厳選いたしました。
緑の濃淡がリアルな風合いが特徴で、本物の観葉植物さながらの雰囲気を演出してくれます。
人工観葉植物のための手入れも不要、枯れることもないのでいつまでも美しい状態を保ち続けます。
材質ポリエチレン幅(cm)20高さ(cm)165奥行き(cm)21
太丸バリカン(長尺電動植木バリカン)ニシガキ工業¥39,980~税込¥43,978~
1台
翌日出荷
高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。
刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
刈込み幅(mm)400電源タイプAC電源式
太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン)ニシガキ工業¥29,980~税込¥32,978~
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。
また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプAC電源式
18V コードレス植木バリカン CH1830DAHiKOKI(旧:日立工機)¥16,980税込¥18,678
1台
翌々日出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チップレシーバ寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
18V コードレス植木バリカン CH1835DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,678
1台
欠品中
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
メイクアップ横浜植木¥31,980税込¥35,178
1ケース(1kg×10本)
5日以内出荷
メイクアップは、細胞壁強化に欠かせない「有機酸カルシウム」と光合成を促進する「ビタミン様物質」を配合した即効性の高いカルシウム液肥です。効果を実感しにくい場合もあるカルシウム。メイクアップは効率よくカルシウムを供給することで細胞を強化し、更にビタミン様物質が天候不順等の環境ストレスで生じた根傷み等の改善に役立ちます。カルシウムは、光合成により作られた炭水化物を果実や根へ転流を促したり、細胞壁成分のペクチン酸と結合して細胞膜の生成と強化に関係するなど、植物の丈夫な生長に欠かせない役割を担っています。これを補う事で結果的にストレスに強い丈夫な植物体にしてくれます。メイクアップに含まれる有機酸カルシウムは、水に溶けやすい性質をもっています。効率の良い吸収が期待できます。メイクアップに含まれるビタミン類似物質(コリン)は、浸透性がよく、効率良く植物に吸収されます。細胞膜だけでなく葉緑体の膜にも働きかけ、光合成を活発にするため、炭酸同化物量の増加が見込めます。また、細胞質内に取込まれるとベタインという浸透圧を調整する物質に代謝されると言われています。暑さ、寒さ等の環境変化に強くなる手助けをしてくれる効果が期待できます。ビタミン様物質の力で作り出す量を増やした炭酸同化物を、カルシウムの力を借りて果実や根に転流させる効果が期待できます。ビタミン様物質とカルシウムの相乗効果で植物の生育をサポートします。アルカリ性剤を除く、殆どの殺虫剤、殺菌剤と混用できます。但し混ぜ合わせによっては薬害がでる恐れがありますので、ご注意ください。
適合作物野菜、草花、果樹
18V コードレス植木バリカン CH1830DAHiKOKI(旧:日立工機)¥25,980税込¥28,578
1台
3日以内出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
植木鉢付きソーラー街灯タック¥11,980税込¥13,178
1個
5日以内出荷
ソーラー充電で暗くなれば自動に点灯。ソーラー充電で面倒な配線も不要、暗くなると自動で点灯します。明るさは2段切り替え。高さが約176cmとロングタイプなので広範囲を照らします。ライトはオレンジ色なので暖かく優しい印象です。リチウムイオン電池:3.2V 間・(弱)9~10時間600Ah、光源:LED6個、点灯時間の目安(満充電時):(強)5~6時間・(弱)9~11時間。お客様組立式
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング材質街灯部:ABS樹脂/街灯部(透明部):ポリスチレン/鉢:PP外寸(mm)プランター:365(上部)×220(底部)×310内寸(mm)プランター:335(上部)×205(底部)×300材質(支柱)ステンレス支柱径(Φmm)37.5ライト寸法(mm)178×178×280
イミテーショングリーン 植木鉢(POT)リレヤ¥19,980~税込¥21,978~
1台
5日以内出荷
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。観葉植物やイミテーショングリーンを入れることでデザインを引き立ててくれます。
材質/仕上PP
池利 植木食品 田舎もち 540gx20池利¥18,980税込¥20,498
1セット(540g×20個)
3日以内出荷
「田舎もち」は切り餅です。本来の素朴さと、ふる里を思い起こさせる味を一個づつパックしました。香ばしく焼くもよし、弱火で煮るもよし、お好みでお召し上がり下さい。
保存環境常温入数1セット(20個入)
18V コードレス植木バリカン CH1835DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,878
1台
9日以内出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チップレシーバ寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
強力両面テープ(防水用)ニトムズ(7件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価
1箱(40個)
当日出荷から8日以内出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ナイロンコード□型 ボビン巻セフティー3(14件のレビュー)¥10,980税込¥12,078
1巻
当日出荷
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)¥16,980税込¥18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
ステンレス菜園カッター千吉¥16,980税込¥18,678
1個
翌々日出荷
畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途収穫物の根切りや葉落とし用。材質(本体)鉄板厚(mm)3使用目的根切り、葉落とし用切断対象収穫物硬度HRC(刃部)48~50材質(刃)ステンレス
ニュー水中ポンプセフティー3(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,178
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
又枝切喜久和¥14,980税込¥16,478
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は15mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)270質量(g)415規格特大
ステンレス 芽摘又枝切喜久和¥13,880税込¥15,268
1個
3日以内出荷
枝から出た芽を元から切り取る場合にお使いください。細身のわりに丈夫な作りです。ステンレス製の芽摘又枝切です。
全長(mm)170質量(g)80
丸刃コブ切喜久和¥13,980税込¥15,378
1個
3日以内出荷
切り口がきれいにえぐれ樹皮の再生が早くなります。15mm以下のコブに使用してください。幹や枝にできたコブを取り除く作業に使用します。
全長(mm)300質量(g)475規格特大
ステンレス 又枝切 小喜久和¥18,980税込¥20,878
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。7mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180質量(g)120
ステンレス 丸刃又枝切 小喜久和¥21,980税込¥24,178
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。7mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180質量(g)120
ステンレス 丸刃又枝切 大喜久和¥21,980税込¥24,178
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。10mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)205質量(g)175
ステンレス 又枝切 大喜久和¥18,980税込¥20,878
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。10mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)205質量(g)175
関連キーワード