「植物 テープ」の検索結果
野冊に挟んだ植物を乾燥させた後、台紙に貼るためのテープです。
寸法(mm)30×800
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番391-3970
質量(g)28
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
循環型社会に貢献!。再生PET×植物由来。基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用。グリーン購入法適合品。環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用
仕様バイオマスマーク取得済み
幅(mm)48
長さ(m)20
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)125.5
粘着力(N/25mm)9.04
保持力(ズレmm)0.4(15min)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)12
テープタイプ手で切れる
グリーンマーク認定
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210440
バイオマス配合率(%)80
再生材使用使用
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
こんなお得な商品も!

麻ロール 園芸用
モノタロウ
¥699
税込¥769
根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。
寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
天然素材のため腐ります。
用途緑化樹用テープ。
長さ(m)15
材質天然繊維ジュート麻
土に還る分解タイプ。
屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
mtの用途の一つ「書き込める」という機能をより幅広い筆記具に対応できるよう高めた新しいラインナップ。
鉛筆や水性ボールペンで文字が書けます。ペンの種類によってはインクが乾くまで時間が掛かる場合があります。
寸法(mm×m)幅30×7
1個(1個)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。
巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。
焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど
長さ(m)70
厚さ(mm)0.05
材質セロハン
色クリア
テープ種類大巻
引張強度(N/mm)41.6
粘着力3.93N/10mm
強度(引貼)41.6N/10mm
粘着力(N/mm)3.93
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合
色クリア
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
質量(g/巻)69
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)42.3
トラスコ品番303-5441
質量(g)690
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時
色緑
材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC
長さ(mm)約480
幅(mm)約380
胴回り(mm)約70~130
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.18
伸び(%)17
粘着力(N/10mm)5.8
引張強度(N/10mm)62.9
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
人と環境にやさしい養生テープ。
適度粘着力と再剥離性を付与しました。
パイオプラマーク取得 登録No296
原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。
リフォームの養生に。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
バイオマス配合率(%)38
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
初期接着力に優れ、 通い箱の封緘に最適。ロングセラー商品。業界で初めて和紙テープでバイオマスマーク認定を取得致しました。植物由来の原料を使用しており、紙芯は再生紙を使用しております。
用途軽包装用
色白
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
テープ基材の芯材にバイオPE(植物由来のポリエチレン)を50%配合しています。バイオマスマーク認定取得製品です。展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。透明度が高く耐水性にすぐれた基材を使用しています。一般梱包用に。
仕様●色:半透明●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.17●テープカット条件:手で切断可能●粘着力(N/10mm):6.93●引張強度(N/10mm):43.4●保持力(mm/分):30●伸び(%):24●基材:PEワリフ●1平方インチ当たり糸数:1平方インチ当たり糸数●粘着剤:合成ゴム系●粘着力:6.93N/10mm●幅:50mm●長さ:25m●手で切断可●材質/仕上:基材/ポリエチレンワリフ、粘着剤/合成ゴム系●原産国:日本●コード番号:398-5854
アズワン品番67-2333-51
1巻
¥579
税込¥637
5日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。
洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。
「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
特性強力
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄
対応材質金属部品、機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14.5L
関連資料(1.03MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(14.5kg)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
前掛け以外にリュックタイプ・ショルダータイプにもなります。
用途収穫作業、山菜採りに。
種別前掛
寸法(mm)360×350×80
質量(g)205
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
園芸に最適な結束テープ!苗木、ツル、花束等の結束、コード等の結束、果実の袋止めなどにご使用いただけます。破線つきで80mmに手でカットできます。表面と裏面でくっつき、繰り返し使えて経済的です。やわらかいテープなので、植物を傷つけにくく、しっかりと巻き付けることができます。
付属品取扱説明書
材質ナイロン
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10巻
本体寸法(mm)123×15×123
本体質量(g)57
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。S(サイドシール)シリーズはテープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13m
アズワン品番65-3825-29
1巻
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シート開口部からの雑草の繁茂を防止し、植栽の健康な成長を促進します。
用途ザバーン防草シート敷設面へ地被類などの植物を植える際に用います。1株へ2枚使用します
材質[バッキング] ポリエチレン、[粘着層]アクリル系 ※成型品は従来通り、取り扱いがございます。
寸法(mm)100×180
色グリーン(つや消しタイプ)
1セット(100枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
端がほつれにくい両耳織タイプです。
両耳織りタイプなので、端がほつれにくく、きれいに仕上がります。
根巻きとしても、幹巻きとしても使うことができます。
植物繊維を使用しているために、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好です。
土にやさしい天然繊維(ジュート)100%です。
用途緑化樹用テープ。
長さ(m)20
材質ジュート麻
色ベージュ
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。ソケットの脱着が簡単にできるためソケットを繰り返し使用できます。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.16
色グリーン
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4
粘着力(N/25mm)10
グリーン購入法適合
耐久性が高く高温時の油だれもありません。施工性がよく、補修用途にも適しています。密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用。
材質【基材】ポリエステル不織布【粘着剤】植物油系コンパウンド
厚さ(mm)1.1
長さ(m)10
引張強度(N/mm)34/10
端がほつれにくい両耳ミシン掛けタイプです。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
約1年で腐り、発芽がきわめて良好です。
ロール巻き(堅巻き)なので、持ちやすく、使いやすいです。
植物繊維で織ったテープで、通気性がよいです。
用途緑化樹用テープ。
長さ(m)20
材質ジュート麻
色ベージュ
サイズ/M。ヒップサイズ/70~105cm。内容量/30枚入。重量/3.5kg
用途新開発抗菌ポリマー採用で吸収体全体でまんべんなく抗菌。やわらか表面材採用 天然植物(ハマメリス)エキス配合。さらさら通気性シート採用。前後のぴったりフィットギャザー採用。モレ防止ダブルギャザー採用。
種別テープ止め
サイズM
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
サイズ/S。ヒップサイズ/55~85cm。内容量/34枚入。重量/3.1kg
用途新開発抗菌ポリマー採用で吸収体全体でまんべんなく抗菌。やわらか表面材採用 天然植物(ハマメリス)エキス配合。さらさら通気性シート採用。前後のぴったりフィットギャザー採用。モレ防止ダブルギャザー採用。
種別テープ止め
サイズS
吸収量(mL)300
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
両耳織りタイプなので端がほつれにくく、仕上がりがきれい。
植物繊維私用のため、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好。
土にやさしい天然繊維(ジュート)100%。
ローコストで使いやすい。豊富なバリエーション。
用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。
材質黄麻製品(ジュート麻)
色ベージュ
長さ(m)約20
耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用
仕様切断にはカッターが必要
色グレー
引張強度34N/10mm
粘着力7.2N/10mm
両耳ミシン掛けタイプなので端がほつれにくく、仕上がりもきれい。
植物繊維使用のため約1年で腐食します。
ロール巻き(堅巻き)だから持ちやすく使いやすい。
用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。
材質黄麻製品(ジュート麻)
色ベージュ
長さ(m)約20
1
2
3
4
次へ