513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光大産業かざるん台
植物や小物を飾る台として活躍できる荷物置き
用途踏み台や物置に。ひのき/台/木 材質国産ヒノキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×25.9×22.1
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポッシュリビングフラワースタンド
ガーデニングにオススメなフラワースタンド。使い古した雰囲気のあるアンティーク調のアイアン商品です。
材質アイアン/杉 直径(Φcm)26
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても絵になるし、使い方もさまざま。庭やベランダに欠かせない名脇役。。木目の美しさが印象的な、自然の素材感を最大限に味わえる花台です。。ベランダやリビングの窓辺で鉢台(フラワーラック)にしたり、。観葉植物の置き場所を高くして。日当たりを良くしたり。。玄関で荷物の一時置きにしたり、ベッドサイドで眼鏡や文庫本を置いたりと。。シンプルがゆえに様々な場面で活躍。。奥行25cmとスリムなので、ちょっとした隙間に収納できるのも魅力です。。入れ子になるので場所も取りません。必要な時にさっと取り出して。
材質天然木(杉)焼加工+ステイン塗装 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×約250×約360 質量(kg)3 仕上ステイン塗装(クリア) 組立時間2人で40分
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅44×奥行42cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径24cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。4.2kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×420×1000
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ。
材質スチール 幅(mm)262 質量(kg)約0.5 ブラック 耐荷重(kg)8まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 内径(Φcm)約19
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング) ブラック 耐荷重(kg)約30
1セット(12台)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。 手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。 また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。 アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。 サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。 材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上 幅(cm)(棚幅)25.8 厚さ(cm)2.4 最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2段のフラワースタンドです。収納時に便利な折りたたみ式です。
材質 寸法(縦×横×高さH)(cm)21×42×68.5
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチール ブラック 耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなプラスチック製の鉢。花や野菜、果樹などの仕立用鉢として最適です。
用途育苗や、果樹等の苗の生育に。 材質ポリプロプレン
1個(12cm)ほか
79 税込87
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!
材質スチール 質量(kg)約0.7 ブラック 質量(g)0.7 耐荷重(kg)10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレス木製フラワーボックス
カフェスペースやオフィスに最適! 間仕切りにもなるボックス&シェルフ。 上部ボックス内には水受けトレーが付いていてグリーンが飾れます。 ストエキオリジナルでローコストを実現! ステンレス仕上げの台輪です。 水受けトレー×2枚付き
材質木/低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス 芯材:パーティクルボード 木口:木口テープ 水受けトレー:樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×25×80.9 質量(kg)20.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.9×21.4×15/水受けトレー:38.3×17.8×3.2 ラスティック柄
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。大型のプランターや植木鉢に入れセットすることで簡単に空間に緑を導入することができます。
1台
20,880 税込22,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

そのまま置くことができるお洒落な鉢付き。
質量(g)7000 寸法H(mm)約950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(鉢)300×300×550 アズワン品番64-8222-87
1台
79,980 税込87,978
46日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 保護等級IP50 波長(nm)660 照度(Lx)1750 LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
1台
28,980 税込31,878
34日以内出荷

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 消費電力(W)5.8 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 波長(nm)660 電源(V)AC100~240 使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) LED寿命(時間)60000(使用温度25℃) 保護等級IP50
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ストレリチアのリアルな質感を再現した人工植物の植栽です。
用途オフィスや施設などグリーンを簡単に導入することができます。 材質/仕上葉:PE、幹:PE 高さ(mm)1700 質量(g)32 タイプストレリチア 奥行(mm)900 間口(mm)900
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

手軽に圧力を均等にかけるための道具。空気圧を利用したプレス機です。エアーポケットが破れたり、プレス台が折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。
セット内容エアープレッサー×1個 寸法(mm)470×310 アズワン品番63-5691-15
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。 大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。できあがった標本は、きれいに色が残ります。 本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
セット内容乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個、再乾燥機(AC100V) 1台、再乾燥機用袋 1個、再乾燥用ダンボール 7枚 種別HS-V
1個
36,000 税込39,600
8日以内出荷

CCJ コンテナとは、高さ1,900mm、幅1,289mm、奥行き530mmのそのまま4tトラックに16台積載可能な植物の搬送に適したコンテナです。荷台の改造をする必要なく4tトラックに16台積載可能なコンテナです。連結金具とキャスターのストッパー、棚板を標準装備しています。棚サイズの変更が簡単!様々な種類の植物に合わせて調整しやすくなりました。堅牢で、雨や風・暑さや寒さなどの耐候性にも優れています。連結金具は折りたたむことができるため、使わない時は省スペースで収納可能です。連結金具はワンタッチで連結可能です。女性でもスピーディーに負荷なく連結することができます。複数のCCJコンテナを連結することで、トラックの荷台から下した後の移動もスムーズです。棚いっぱいに植物を積載しても、十分に耐えることができるストッパー付きのキャスターです。
関連資料(0.23MB)
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。
用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12(max) 電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522 波長(nm)380~780 製品質量(g)600 LEDSMD タイマー9・12・15(時間) 明るさ(Lm)860(max) 調光率(%)約25・50・75・100
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能 アズワン品番67-6582-53
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷

プラントスタンドに最適な横長の鉢に入った人工植物です。
質量(g)1000 寸法H(mm)約550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(鉢)280×145×118 アズワン品番64-8222-89
1台
33,980 税込37,378
46日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

和風観葉植物:古来から愛される日本の美しい樹木を再現
その他【鉢】無
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和風もみじ、葉のディテールまで美しく再現。和風もみじの特徴:日本の庭には欠かせないもみじ。室内のディスプレイでの和のイメージづくりにふさわしい植物です。夏もみじ、紅葉もみじ、それぞれの葉の色の違いを再現。葉の色の微妙なグラデーションがもみじの魅力です。鉢付と鉢無:鉢付はそのまま置くだけの簡単設置。鉢無は室内での坪庭やディスプレイに使いやすくなっています。またはお好みの鉢カバーに入れてお使いください。板付とコンクリート台:コンクリート台や板の部分はグランドカバーに下草や玉砂利などをうまくあしらって隠してください。
その他【鉢】無
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和風もみじ、葉のディテールまで美しく再現。和風もみじの特徴:日本の庭には欠かせないもみじ。室内のディスプレイでの和のイメージづくりにふさわしい植物です。夏もみじ、紅葉もみじ、それぞれの葉の色の違いを再現。葉の色の微妙なグラデーションがもみじの魅力です。鉢付と鉢無:鉢付はそのまま置くだけの簡単設置。鉢無は室内での坪庭やディスプレイに使いやすくなっています。またはお好みの鉢カバーに入れてお使いください。板付とコンクリート台:コンクリート台や板の部分はグランドカバーに下草や玉砂利などをうまくあしらって隠してください。
その他【鉢】無
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

大型人工樹:パブリックスペース、ロビーなど 広い空間に大型人工樹がおすすめです。
高さ(m)2.2
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

セロームのリアルな質感を再現した人工植物の植栽です。
用途オフィスや施設などグリーンを簡単に導入することができます。 材質/仕上葉:PE、幹:PE 高さ(mm)1200 質量(g)32 タイプセローム 奥行(mm)700 間口(mm)700
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

観葉植物のリアルな質感を再現した人工植物の植栽です。
用途オフィスや施設などグリーンを簡単に導入することができます。 材質/仕上葉:PE、幹:PE 高さ(mm)1400 質量(g)76.7 タイプモンステラ 奥行(mm)1100 間口(mm)1100
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

各発光色ごとのON/OFFが可能で、単色は2台・複色は1台のパネルを制御できます。
アズワン品番1-2337-11
1個
95,900 税込105,490
43日以内出荷

和風観葉植物:古来から愛される日本の美しい樹木を再現
寸法(cm)【板】25×25×1.2 高さ(m)1.5
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

和風観葉植物:古来から愛される日本の美しい樹木を再現
その他【鉢】無 高さ(m)1.8
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

人工観葉植物:上質なグリーンならではの好印象。水やり不要でお手入れも簡単
高さ(m)0.8
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷