5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ミナミヘルシーフーズグルコサミンとボスウェリア
エコ商品
えび・かに由来のグルコサミンではなく、トウモロコシ由来の植物性発酵グルコサミンを使用しました。また、インドに自生するボスウェリアアセラータの樹脂より抽出した成分を配合。
原材料グルコサミン(トウモロコシ由来)、ボスウェリアセラータ抽出物、サメのヒレ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、筋骨草エキス末、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン含有)、ショウガ末、結晶セルロース、ショ糖エステル、ビタミンC、ヒアルロン酸、ヘスペリジン、セラック RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【8粒(2.24g)当たり】熱量:9.72kcaL、たんぱく質:0g、脂質:0.2g、炭水化物:1.98g、ナトリウム:11.42mg、(食塩相当量:0.029g)、グルコサミン(トウモロコシ由来):1500mg、ボスウェリアセラータ抽出物:100mg、筋骨草エキス末:50mg、コンドロイチン:60mg、(コンドロイチン含有サメのヒレ軟骨抽出物86mg)、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン含有):10mg、ヒアルロン酸:10mg、ショウガ末:10mg、ヘスペリジン:10mg
1ケース(280mg×240粒)
1,498 税込1,618
7日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)ダイオサンシャイン
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。 開口率(%)73 防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】ダイオサンシャイン イノベックス(ダイオ化成) カスタマイズ可
イノベックス(ダイオ化成)【オーダー】ダイオサンシャイン
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。 基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。 展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010) 透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります 織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73 防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹 サービス分類オーダー・加工
1巻
819 税込901
6日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)