植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。
塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。
セミドライ切削加工に最適です。
用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。
使用温度範囲0~150℃
主成分植物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。
高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。
粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。
ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。
容量(L)3.785
対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属
引火点(℃)320
密度(g/cm3)0.92(at20℃)
適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工
動粘度(mm2/s)37(at40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量3.785L
凝固点(℃)-20
1缶(3.785L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。
切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。
被切削物への切削油の付着がごくわずかです。
切り粉にも切削油がほとんど付着しない。
極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。
べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。
使用した切削油が残らない。
噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。
用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等
使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。
臭気微臭
危険等級Ⅲ
色調無~淡黄色
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切削用(低粘度タイプ)
タイプ不水溶性(油性)
容量(L)18
荷姿ロイヤル缶
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。
タイプ非塩素系
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分植物油、合成油
トラスコ品番232-5659
色褐色
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、リーマ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)H230×W86×D75
質量(g)930
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。
無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。
原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。
用途洗浄剤
種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)
対象鉄 、ステンレス
液性アルカリ性
希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品
危険物の類別非危険物
トラスコ品番118-7101
色透明
粘度(cSt)10.65(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
危険物の性状非水溶性
1個(3.785kg)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
人体に優しい高性能油剤です。
容量(L)3.8
動粘度 at40℃8.9mm2/s
引火点(℃)214
外観淡青色・透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.0038L
凝固点(℃)-20
密度(g/cm3 at15℃)0.93
GHS無
危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。
容量(L)20
引火点(℃)256
外観淡黄色~黄色
適合工具ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ
流動点(℃)-17.5
動粘度(mm2/s)16.8(40℃)、4.01(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.953
色(ASTM)L1.0
1缶(20L)
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
金属加工に欠かせない便利な切削油
金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。
加工する部分に塗ってご使用ください。
非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。
容量(mL)30
アズワン品番64-5106-67
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要切削潤滑剤
被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色緑
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
塩素フリー油性切削油剤
塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。
ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり
容量(L)18
引火点(℃)100
外観淡黄色透明液体
粘度(at40℃mm2/s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
オイル・水兼用吸着マットです。
水も油も吸着します。
抜群の吸着量で水溶性切削油から植物油、鉱物油まで吸着します。
水溶性切削油も使用可能です。
幅(cm)76
長さ(m)19
厚さ(mm)2
対応水・油
1箱
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
オイル・水兼用吸着マットです。
水も油も吸着します。
抜群の吸着量で水溶性切削油から植物油、鉱物油まで吸着します。
水溶性切削油も使用可能です。
寸法(cm)38×38
厚さ(mm)2
対応油・水
1箱(100枚)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
仕様ON・OFF/S=電磁弁
容量(mL)オイルポット:300
ノズルロックライン/マグネットベース
ポンプ2個
危険物の類別非危険物
鋳物専用切削油。鋳物の特性を考慮した防錆性・耐腐敗性・洗浄性に優れ、植物油添加による切削性にも優れる商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
アルミ専用切削油。アルミ材に特化した植物油配合の切削性・耐腐食性・洗浄性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
一般鋼専用切削油。一般鋼向けに植物油配合された切削性・洗浄性・防錆性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ステンレス専用切削油。ステンレス鋼に特化した植物油配合の高潤滑による切削性・洗浄性・防錆性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
溶剤系洗浄剤。
仕様【被洗浄物】鉄、ステンレス
種類【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
1缶(18kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード