104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。 消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。 作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。 使用温度範囲(℃)-5~+120 引火点(℃)252 流動点(℃)-15 動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数136 密度(g/cm3 at15℃)0.95 全酸価(mgKOH/g)0.1
1箱(1kg×10本)ほか
36,980 税込39,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性 適合範囲チェーンソー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。
容量(L)3.785 対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属 引火点(℃)320 密度(g/cm3)0.92(at20℃) 適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工 動粘度(mm2/s)37(at40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量3.785L 凝固点(℃)-20
1缶(3.785L)
26,980 税込29,678
当日出荷

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部 仕様チューブ 黒色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-10~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1本(50g)
809 税込890
当日出荷

優れた生分解性を有しています。 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。 鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。 引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。 環境に優しい製品です。
用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。 適合範囲油圧作動 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!! 容量(L)4 引火点(℃)294 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量4L 色相茶褐色 ISO粘度グレードVG46
1本(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 主成分植物系油脂
1本(400mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。 塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。 セミドライ切削加工に最適です。
用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。 使用温度範囲0~150℃ 主成分植物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1本(0.34L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)植物性潤滑剤 PN-55BIO
エコ商品
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑 その他【水置換性試験】〇 使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。 使用温度範囲(℃)-10~130 危険等級 動粘度(mm2/s)7.23(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 動摩擦係数0.015(100g過重) 関連資料(0.57MB) 危険物の性状非水溶性 荷重(N)【シェル四球融着】1569 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240008 バイオマス配合率(%)【バイオマス】55
1本(420mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
仕様充填ガス/LPG 成分高級精製オリーブ油、ビタミンE・C 材質容器/スチール、キャップ/PP 内容量(mL)330 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,998 税込2,158
当日出荷

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。 使用温度範囲(℃)-5~+90 引火点(℃)252 賞味期限製造後 未開封3年 流動点(℃)-15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250g×6本)
14,980 税込16,178
7日以内出荷

ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 。トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
1本(5L)ほか
4,280 税込4,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番125-8457 淡黄色透明 容量(mL)420 主成分植物油脂、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量91mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

すし・おにぎりロボットの形成部・攪拌部・ホッパー・ターンテーブル/酢合わせ機内部および攪拌棒/のりまきカッターワーパー部/シャリトレー/シャリボックス/各種成形機のベルトコンベア等にスプレーして飯粒の付着を防止 食用植物性油脂100%。食品の風味を損なわず、酸化安定性に優れ、油臭さがない原料を使用 潤滑効果はもちろん、錆止め効果も兼用 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:480mL●原材料:植物油(使用ガス:LPG)●コード番号:AG6656 アズワン品番67-6896-25 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サッと消臭、スルッと排出 植物性消臭成分が高い消臭効果を発揮し、潤滑成分が排出をスムーズにすることで、ストーマ保有者の快適な毎日をサポートします。デオール消臭潤滑剤の消臭力・潤滑力をぜひ実感してください。 環境にも経済にもやさしいつめかえ用も新発売
仕様包装単位:1袋 成分精製水、植物性消臭成分(柿渋エキス)、潤滑成分、フェノキシエタノール、メチルパラベン、緑3 規格200mL アズワン品番65-0319-67
1袋
1,899 税込2,089
当日出荷

希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。 トラスコ品番857-2587 材質主成分:界面活性剤、安定化剤 容量(L)18 希釈倍率0~50 液性中性 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,990 税込2,189
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。 オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。 簡単なワンプッシュ開閉。
効果消臭 成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3 種別ボトル 容量(mL)250 タイプボトル アズワン品番8-3928-01
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。スティック状でストーマ袋に注入しやすいです。
成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3 容量(mL)10 アズワン品番8-3928-12
1箱(10袋)
1,260 税込1,386
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部 成分植物油、二硫化モリブデン、石油系溶剤、噴射剤(DME、LPG) 種類油性、エアゾール 使用温度範囲(℃)-10~200 寸法(Φ×高さH)(mm)58×181 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量89mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。 成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。 特に量産部品の連続成形金型に有効です。
用途塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に 熱硬化性・可塑性樹脂の離型に 使用温度範囲常温~150℃ トラスコ品番123-2576 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1本(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用 タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。 市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。 無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。 無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に タイプ原液 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量500g
1本(500mL)ほか
3,398 税込3,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BALBIS(バルビス)パワーフードルーブ
安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型 無色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 規格NSF/H3,3H 引火点(℃)228(JIS K2265) 流動点(℃)-10(JIS K2269) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量125mL 粘度(mm2/s)12.6
1本(420mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明。無臭の油です。 引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。 透明 使用温度範囲(℃)-5~120 規格NSFH1、NSF3H 引火点(℃)252 流動点(℃)-15 動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数136 粘度(mm2/s)14 密度(g/cm3 at15℃)0.95 全酸価(mgKOH/g)0.1
1本(400g)ほか
3,598 税込3,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用 タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切削用(低粘度タイプ) タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

関西石油製品販売一般鋼専用切削油
一般鋼専用切削油。一般鋼向けに植物油配合された切削性・洗浄性・防錆性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

関西石油製品販売アルミ専用切削油
アルミ専用切削油。アルミ材に特化した植物油配合の切削性・耐腐食性・洗浄性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

関西石油製品販売ステンレス専用切削油
ステンレス専用切削油。ステンレス鋼に特化した植物油配合の高潤滑による切削性・洗浄性・防錆性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

関西石油製品販売鋳物専用切削油
鋳物専用切削油。鋳物の特性を考慮した防錆性・耐腐敗性・洗浄性に優れ、植物油添加による切削性にも優れる商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
24,980 税込27,478
翌々日出荷