植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。
付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本
質量(g)760
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)1600
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.88
電源コード(m)1.5
藻類培養、植物育成の際に照度を利用した、昼夜運転が行なえます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード210430
照度(Lx)約3000(庫内中央/10W×4本蛍光灯)
入力電源2A、200VA
温度設定範囲(℃)【LTE型】5~40
アズワン品番65-0574-11
プログラム機能24時間(2ステップ)デジタル
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。
付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体質量(kg)1.36
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)2900
寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68
防水IP65
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)750
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)330
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)70×128
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
光の波長特性が太陽光に近く、色調も自然色に見えます。植物・動物の育成にも好影響の中・近紫外線がバランスよくでています。
コード208150
アズワン品番65-0574-46
1セット(5本)
¥55,980
税込¥61,578
46日以内出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34
高さ(mm)22.5
光源可視光
照光形状ライン形
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%)
材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
設置場所屋内(スチール棚板など)
連結数5
LED寿命(時間)約40000
関連資料棚下照明器具の選び方
調光方式非調光
演色指数(Ra)80
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。
ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き
口金E26
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル
口金E26
全光束(Lm)2200
色温度(K)約6000
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質EVA
幅(cm)35
分類光触媒加工
高さ(cm)22
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:10×8.5
1鉢
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質EVA、器/プラスチック製
幅(cm)35
分類光触媒加工
高さ(cm)22
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:10×8.5
1鉢
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質EVA、器/プラスチック製
幅(cm)35
分類光触媒加工
高さ(cm)22
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:10×8.5
1鉢
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質ポリエチレン、器/プラスチック製
色グリーン
分類光触媒加工
高さ(cm)60
寸法(幅W×高さH)(cm)20×35×TH60
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:8×6
1鉢
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
高さ(cm)40
分類光触媒加工
花径(cm)6.5~8.5
寸法(幅W×高さH)(cm)30×40
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:13.5×11
材質ポリエステル、器材質/陶器
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質ポリエステル、鉢/プラスチック製
色グリーン
質量(g)約700
幅(cm)55
分類光触媒加工
高さ(cm)70
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:15×13.5
1鉢
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質プラスチック
幅(cm)60
分類光触媒加工
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:22×19
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質プラスチック
幅(cm)50
分類光触媒加工
高さ(cm)70
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:20×17
高輝度蓄光式誘導標識。
消防認定品SSNシリーズ。
高輝度蓄光式誘導標識最上級認定基準のS50級を取得!
LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd平方メートルを超える超高性能製品です。
太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要!
電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。
めくって貼るだけのステッカータイプ!
誰でも簡単に貼り付けることができます。
認定番号:HP-048号
材質葉:ポリエステル・スチール、幹:木製、鉢:ポリプロピレン 室内仕様
寸法(cm)幅60×奥行60×高さ180cm、鉢:直径24×高さ20.8cm
のびのびと自然な枝振りはお部屋のちょっとした間仕切りにもなります。ユーカリは見た目が美しく「新生」「再生」という素敵な花言葉の樹木です。竹は生命力や成長が凄まじく神の力が宿っているといわれています。モンステラは葉の穴から差し込む光の様子から希望の光を導くといわれています。ベンジャミンは「幸福をもたらす木」として知られています。ポジティブな花言葉を持つことから、開店祝いや結婚祝いのプレゼントにも重宝されてます。幹は天然木使用。光触媒のしくみ:光触媒は人工樹の葉に塗った酸化チタンが光を浴びて反応し、空気中の様々な有機物を分解できるので、汚れや臭いの除去や抗菌作用が得られます。蛍光灯の光も利用する事ができます。
一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65
定格消費電力(W)15
明るさ(Lm)1400
電源コード(m)5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-43
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード