42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.88 電源コード(m)1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65 定格消費電力(W)15 明るさ(Lm)1400 電源コード(m)5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100 質量(g)110 全長(mm)145 定格寿命(時間)4000 仕上硬質ガラス 径(Φmm)80 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
植物をモチーフにしたアクセントがカントリースタイルのぬくもりを引き立てます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ526 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.7 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS ホワイト 質量(g)約945 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 光色無段階(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(1.59MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷

ベムパートナーbrio35
従来では切り離されて行われてきた魚の飼育と植物の栽培を、自然の生態系からヒントを得て一体化した商品です。魚たちの排泄物を含んだ水を植物が栄養素として吸収し、植物によりきれいにされた水がまた魚の住処へと戻っていく循環システムです。従来の水槽とは違い定期的な水換えの必要がなく水を足すだけで長期間きれいで安全な水質を維持することができます。定期的な水換えがないことで大幅な節水ができ、魚たちも水換えによるストレスなく過ごすことができます。ON/OFFの時間をタイマーで管理することにより毎日適切な光を魚や植物に与えることができ、消し忘れがなくなり電気代の無駄をなくすことができます。ネオンテトラやプラティ、金魚などの観賞魚はもちろん、植物は根をしっかりと張り、多少日影が多くても育ちやすい種類が適しています。ライトの高さより大きく成長する品種は避けるようにしてください。ミント、バジル、ローズマリーなどのハーブ類やレタス、トマトなどの野菜、チューリップやヒヤシンスの花など、多種多様な植物をお家の中で育てることができます。土を使用せず簡単なお手入れでお家のなかに緑を取り入れることができます。育てたハーブ等をお料理に使って楽しんだり、四季折々の花を植えることにより一年中お部屋の中でも季節の変化を感じることもできます。『brio』それは、『元気』、『活発』、『快活』、『生き生きとした』等の意味を持った言葉です。『brio』は自然生態系システムをもとに考えられた「アクアポニックシステム」を搭載した世界初の家庭用アクアポニックスです。都会の喧騒の中での生活に、この生き生きとした自然生態系システムを取り入れることでそこに暮らす人にも元気で活力を持ってほしいと願う気持ちから、『brio』と名付けました。『brio』はこれまでの水槽とは異なり、私たちが生活する空間に溶け込むことができる洗練されたデザインを持ち合わせながらも飼育、栽培の楽しさの新たな魅力を再発見できるアクアポニックスです。
付属品水槽用蓋/大×1・小×1、フィルター×1、ガーデニング用粘土ビーンズ/約2.6kg 寸法(mm)770×490×380 容量(L)36 照明タイマー付きダブルライト、水槽用LED電球(白色)/6300k 500lm,5w×2個、植物用LED電球(白色)/6300k 500lm,5w×1個(デュアルカラー)5w×1個
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34 高さ(mm)22.5 光源可視光 照光形状ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
38,500 税込42,350
10日以内出荷

野菜とフルーツあわせて18種。ミキサー要らず・水で混ぜるだけでグリーンスムージーが完成します。 野草など100種類以上の植物から作られた植物発酵エキスと活性型酵素(穀物発酵エキス)を組み合わせて配合しました。 インナーキレイに着目し、水溶性食物繊維(アカシアファイバー・グルコマンナン)と不溶性食物繊維(アップルファイバー)の自然派食物繊維を、ダブルで配合。 乳酸菌(殺菌)も17gあたり20億個を摂ることができます。 「合成保存料」「合成着色料」「合成甘味料」不使用の、ナチュラル派パウダーサプリです。
成分(17g中)植物発酵エキス200mg 形態顆粒 原材料アカシア食物繊維、砂糖、コンニャクイモ抽出物、リンゴ食物繊維、野菜末(大麦若葉、ケール、ブロッコリー、かぼちゃ、チンゲン菜、パセリ、人参、セロリ、苦瓜、ほうれん草、桑の葉、モロヘイヤ、よもぎ、トマト)、粉末油脂(乳を含む)、大麦若葉末、クロレラ加工末、植物発酵エキス末(デキストリン、甜菜糖、黒砂糖、麦芽糖、よもぎ、ウコン、ドクダミ、キダチアロエ、高麗人参、ショウブ葉、オトギリ草、クマザサ、タンポポの根、霊芝、アマチャヅル、トチュウの葉、オオバコ、甘草、松葉、南天の葉、アマドコロ、ツユ草、ツルナ、マカ、トンカットアリ、ハブ草、ハト麦、スギナ、ビワ葉、羅漢果、クコの実、レンセンソウ、桃の葉、イチョウ葉、ニンドウの茎・ツル、イチジクの葉、ベニバナ、エゾウコギ、エンメイ草、モロヘイヤ、セッコツボク、アカメガシワ、クコの葉、柿の葉、カミツレ、カリン、紫蘇葉、桑の葉、メグスリの木、田七人参、キキョウの根、ナツメ、マタタビ、エビス草の種子、紅参、アガリクス、ルイボス、アムラの実、アザミ根、サラシア、キャッツクロー、梅、金柑、イチジクの実、ミカン、パイナップル、リンゴ、グレープ、メロン、レモン、グレープフルーツ、杏、トウガラシ、生姜、椎茸、人参、玉ねぎ、パセリ、キャベツ、ごぼう、もやし、にんにく、昆布、ふのり、大豆、コリアンダー、ピーマン、山芋、ほうれん草、いんげん豆、百合の根、黒豆、アスパラガス、にら、せり、れんこん、きくらげ、マンゴー、レイシ、パパイヤ、梨、バナナ、ビワの実、グァバ、スターフルーツ、レンブ、パッションフルーツ、リュウガン、スイカズラの花、ハイビスカス、こうぞりな、やまたばこ、抹茶)、アサイー果汁末、リンゴ果汁末、オレンジ果汁末、バナナ果汁末、穀物発酵エキス末(小麦を含む)、アフリカマンゴノキエキス末、乳酸菌末(殺菌)、増粘剤(グァーガム)、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、V.C、V.E、ナイアシンアミド、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 栄養成分(17g中)エネルギー48.6kcal、たんぱく質0.58g、脂質0.54g、糖質6.22g、食物繊維8.3g、ナトリウム3~300mg
1個(170g)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)LED電球:60 定格寿命(時間)10000 タイマー時間8/10/12時間 高さ(cm)約46~83(スタンド) クリップ可能幅(cm)3
1台
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 口金E26 全光束(Lm)2200 色温度(K)約6000
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日当たりの悪い場所でも、ダクトレールに取り付けて植物が光合成に必要な光を届けられるスポットライト。太陽光に近い自然な光が植物の生長や健康維持を促します。照射部分のレンズは光を拡散させることで、植物育成用の電球よりも広範囲を照らせるため、壁面緑化にも適しています。照明は角度調整が可能なので、日々の環境や育成状況によって変わる植物の様子に合わせて、光が必要な場所を必要な分だけ照らせます。
用途植物の生長や健康維持等に。 高さ(mm)140 奥行(mm)70
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

植物も人も一緒に、互いが良い環境で過ごすことができるLEDライトです。一般のLED ライトとは異なる波長の光によって植物の光合成を促し、生長や健康維持ができます。 また、人にとっても自然光の下に近い色合いで過ごせます。観葉植物を育てている方は もちろん、ハーブなど実際に口にするものを育てている方にもおすすめ。電球タイプで 外見もシンプルなため、お好きな照明との組み合わせで手軽にお使いいただけます。実 用性に加えインテリア性も持ち合わせた、植物にも人にも優しいアイテムです。
用途植物の生長や健康維持等に。
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ILUSのピーリングジェルミルクは大粒ポロポロでやさしく角質オフ。植物エキスと美容成分配合のミルキータイプだから、つっぱらずにうるおいキープ、使うたびに肌整う。 大粒のポロポロがやさしく古い角質をキャッチ、力を入れて強く擦る必要がないから、肌に負担をかけません。 さらに7種の植物エキス(マヌカハニー、ハチミツ、ダイズ種子エキス、アロエベラ葉エキス、オウゴン根エキス、ナツメ果実エキス、ゆず果実エキス)を配合した、乳液タイプのジェルミルクは、洗い上がりもつっぱらずにしっとりが続きます。 こだわりのうるおい美容成分(アルガン幹細胞エキス、植物性スクワラン、ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン)で、使うたびにキメが整い肌のコンディションをサポートします。
原材料水、DPG、セルロース、ペンチレングリコール、アルガニアスピノサカルス培養エキス、オウゴン根エキス、ユズ果実エキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、アロエベラ葉エキス、ダイズ種子エキス、ハチミツ、加水分解ハチミツタンパク、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、レシチン、イソマルト、BG、イソステアリルアルコール、スクワラン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、カルボマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、キサンタンガム、水酸化K、フェノキシエタノール
1個(200mL)
2,098 税込2,308
8日以内出荷

お米用防虫剤の定番!虫よけ剤は、ニンニク・トウガラシ・カルダモン・ナツメグなど植物成分1%だから、安全かつ安心してご使用していただけます。 米害虫を殺さず追い出し、米びつ内に虫を寄せ付けにくくします。無洗米、玄米、古代米にも使用できます。 ケースは、自然にやさしい生分解性プラスチック1%。米びつに簡単取り付けできる粘着シート入り。
有効期間開封後1年間 アズワン品番64-1231-73
1個
899 税込989
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
葉と葉の隙間からのぞく木漏れ日の光。植物を飾るように自然とインテリアになじみます
種別器具:LED一体型 形状シルエット:木漏れ日 幅(mm)251 寸法(mm)出:79 質量(kg)0.8 ペールグリーン 高さ(mm)251 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命50000時間 取付方向上向き・下向き可能 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
人気の植物柄が優しく浮かび上がるナチュラルエレガントデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 材質フロストアクリル(模様入) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200種類以上の「植物発酵エキス末」と特許取得成分の「酵母ペプチド」をメインに、13種類の酵素サポート成分を新配合。さらにスッキリサポートする「キャンドルブッシュ」と「発酵食物繊維」を新配合。 内側から整って、スッキリクリアな健康美をサポートするダイエットサプリメントです。
主成分植物発酵エキス末125~250mg、酵母ペプチド125~250mg 原材料植物発酵エキス末(難消化性デキストリン、デキストリン、黒砂糖、甜菜糖、麦芽糖、よもぎ、ウコン、ドクダミ、 トマト、リンゴ、バナナ、山芋、大豆、モモ、キウイ、その他)、酵母ペプチド、キャンドルブッシュ末、還元麦芽糖、 発酵サトウキビ繊維、穀物発酵エキス末(小麦を含む)、ミネラル含有酵母(デキストリン、マンガン酵母、亜鉛酵母、 銅酵母、モリブデン酵母、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母)、ビタミンB1含有酵母、ビタミンB2含有酵母、ビタミンB6含有酵母、ビタミンB12含有酵母、ナイアシン含有酵母、パントテン酸含有酵母/結晶セルロース、 グルコン酸亜鉛、ステアリン酸 Ca、微粒酸化ケイ素、グルコン酸銅、グァーガム[植物発酵エキスの主な原材料]【野草類】よもぎ、ウコン、ドクダミ、オトギリ草、クマザサ、タンポポの根、霊芝、アマチャヅル、トチュウの葉、オオバコ、甘草、松葉、南天の葉、アマドコロ、ツユ草、ツルナ、マカ、トンカットアリ、ハブ草、ハト麦、スギナ、ビワ葉、羅漢果、クコの実、レンセンソウ、桃の葉、イチョウ葉、ニンドウの茎・ツル、イチジクの葉、ベニバナ、エゾウコギ、 エンメイ草、モロヘイヤ、セッコツボク、アカメガシワ、クコの葉、柿の葉、カミツレ、カリン、紫蘇葉、桑の葉、メグスリの木、キキョウの根、ナツメ、マタタビ、エビス草の種子、アガリクス、ルイボス、アムラの実、キャッツクロー、トウガラシ、生姜、にんにく、コリアンダー、山芋、いんげん豆、百合の根、黒小豆、れんこん、きくらげ、スイカズラの花、ハイビスカス、こうぞりな、やまたばこ、抹茶、玄米麹、スイートコーン、白インゲン豆、白花豆、紫花豆、赤インゲン豆、アマランサス、赤米、黒米、キヌア、タカキビ、モチアワ、モチキビ、キクラゲ、ギンナン、ジャスミン、ミョウガ、ミツバ、クミン、ローレル、フキ、菜の花、クチナシの実、バジル、月見草、グァバ葉、ヒノキ、山椒、ナツメグ、ミント、ペコロス、マスタードの芽、イヌトウキ、ワラビ、アイブライト、紫ムギ、ラッキョウ、コゴミ、フキノトウ、タラの芽、桜の花等【野菜・海藻類】 椎茸、人参、玉ねぎ、パセリ、ごぼう、もやし 、昆布、ふのり、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、にら、せり、トマト、ブロッコリー、ヒジキ、大根、カボチャ、キュウリ、ナス、小松菜、チンゲン菜、セロリ、パプリカ、赤タマネギ、マイタケ、エリンギ、マッシュルーム、ワカメ、豆苗、カイワレ大根、ゴーヤ、根コンブ、白アスパラガス、白シメジ、ヒバマタ、アカモク、ビタミン菜等【果物類】梅、金柑、イチジクの実、ミカン、パイナップル、リンゴ、グレープ、メロン、レモン、グレープフルーツ、杏、マンゴー、レイシ、パパイヤ、梨、バナナ、ビワの実、グァバ、スターフルーツ、レンブ、パッションフルーツ、リュウガン、モモ、柿、キウイ、ヤマブドウ、イチゴ、ブルーベリー、プルーン、ライム、ゆず、イヨカン、キイチゴ、ブラックベリー、スイカ、スモモ、冬イチゴ、ヤマモモ、アケビ、ヤマイチゴ、オランダイチゴ、クワイチゴ、ヤマグミ、グミ等
1個(60粒)ほか
1,398 税込1,510
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁・木・空間・足元を照らすガーデンライトのスタートキット。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめる。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質アルミニウム、ガラス 最大出力(W)ACコントローラー:36 コード長さ(m)5 LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です) 光色電球色(GD) 取扱説明書(0.8MB)
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質アルミニウム、ガラス コード長さ(m)5 LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です) 光色電球色(GD) 取扱説明書(0.8MB)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毎日食べて健康維持! 一番刈りの香り豊かなスーパープレミアムチモシーに、うさぎの食性と健康に配慮しブレンドされた七種類の和漢植物パウダー(タンポポの根・ハコベ・枇杷の葉・クコの葉・サンヤク・ナツメ・オタネニンジン)を入れました。 香りにこだわり、競走馬にも使用される最高級グレードの一番刈りチモシーを厳選して国内で袋詰めしています。 圧縮・カットしていないシングルプレスを採用、茎が太く穂がそのまま入っています。 広大な気候で育てられたアメリカワシントン州産高級チモシーの中でも厳しい基準をもとに選別されたものだけを使用しています。 うさぎの歯は28本全て一生伸び続ける常生歯、丈の長い牧草をすり潰しながら噛むことで、歯の伸び過ぎを抑え、歯の健康維持をサポートします。 うさぎは飲み込んだものを口から吐き出せない動物、チモシーに豊富に含まれる繊維質は、飲み込んだ毛を絡めながら排出し、お腹の健康維持をサポートします。 主食として毎日食べる牧草は、高繊維でカロリーが低いチモシーが適している、アルファルファベースのペレットフードと一緒に食べることで、バランスのとれた栄養をとることができます。 アルミパックで風味を新鮮キープ。
仕様●原材料:チモシー、たんぽぽ、ナツメ、クコの葉、やまいも、びわの葉、オタネニンジン、ハコベ●保証成分:たんぱく質11.9%、脂質1.69%、粗繊維37.3%、灰分8.3%、水分7.5%、カルシウム0.45%、マグネシウム0.13%、リン0.23%●適用種:うさぎ等の草食系小動物 アズワン品番68-1405-09
1袋(650g)
869 税込956
5日以内出荷

まとめて収納、そして簡単に移動できるツルグレン装置です。従来の製品より金網が大きくなり、一度にたくさんの土壌から採集できます。 採集した生物は、エタノールなどで固定して観察したり、そのまま小型の飼育箱で飼育・観察します。ふるいに残った植物の葉などは、ダンゴムシなどの小動物に与えるエサになります。
付属品採集容器(Φ60×60mm)5個 材質捕集ろうと:SUS304製、ろうと受台:塩ビ製 寸法(mm)300×300×300(収納時) 電源AC100V 40W(電球付き) 材質(支柱)アルミ 金網Φ240mm、SUS304、網目2mm 1枚
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)472 高さ(mm)444 奥行(mm)77 消費電力(W)400 全光束(Lm)約42000 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約14600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140 ランプ効率(Lm/W)73 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×288 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)