商品豆知識
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.88
電源コード(m)1.5
LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。
光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。
緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。
取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能
アズワン品番67-6582-53
1台
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)750
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)330
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)70×128
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。
ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き
口金E26
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65
定格消費電力(W)15
明るさ(Lm)1400
電源コード(m)5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-43
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル
口金E26
全光束(Lm)2200
色温度(K)約6000
各発光色ごとのON/OFFが可能で、単色は2台・複色は1台のパネルを制御できます。
アズワン品番1-2337-11
1個
¥95,900
税込¥105,490
43日以内出荷
赤色波長(620nm~660nm)を多く含む、白色に見えるLEDを採用。設置個数少なく、広範囲に均等な照射を可能とするライン光源です。紫外線に強い筐体採用で耐久性にすぐれています。天井空間もすっきりで、作業や他設備の邪魔になりません。
用途電照栽培用LEDライトユニット
寸法(mm)1278×78×63
質量(kg)1.4
消費電力(W)31.9
定格電圧(V)AC100~242
グリーン購入法適合
取扱説明書取扱説明書(1.31MB)
定格光束(Lm)5000
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。
付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本
質量(g)760
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)1600
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
加熱すると燐光を出すことから名づけられた蛍石は、ブラックライトで蛍光を示すものもあります。
付属品ケース
全長(mm)約20~30
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34
高さ(mm)22.5
光源可視光
照光形状ライン形
土のかわりに使用するもので、保水性に優れています。小学校の発芽実験に最適です。
容量(L)5
1パック(5L)
¥770
税込¥847
当日出荷
取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。
L型金具で簡単に吊り下げられます。
0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。
DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET
質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く)
外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く)
準拠規格RoHS/PSE
最大消費電力(W)47
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W)
調光率(%)0~100
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。
付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体質量(kg)1.36
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)2900
寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68
防水IP65
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット
セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU
寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25
形態包装:無
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)LED電球:60
定格寿命(時間)10000
タイマー時間8/10/12時間
高さ(cm)約46~83(スタンド)
クリップ可能幅(cm)3
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。
用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)12(max)
電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522
波長(nm)380~780
製品質量(g)600
LEDSMD
タイマー9・12・15(時間)
明るさ(Lm)860(max)
調光率(%)約25・50・75・100
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード