衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
角穴(mm)11
棚高さ(mm)30
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
材質ステンレス(SUS304)
材質PP(ポリプロピレン)
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。
種別10本用
アズワン品番3-637-01
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃)
仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能)
材質PP
寸法(mm)174×95×52
アズワン品番4-544-01
1袋(5個)
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP
寸法(mm)227×63×27
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45
距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3
仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
PCR検査の検体採取時に飛散ウイルスから医療従事者を守るウォークスルータイプ検体採取シールド空間機器。
室内専用。
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
PCR検査の検体採取時に飛散ウイルスから医療従事者を守るウォークスルータイプ検体採取シールド空間機器。
室内専用で高さ調節可能。
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
PCR検査の検体採取時に飛散ウイルスから医療従事者を守るウォークスルータイプ検体採取シールド空間機器。
卓上型で折り畳み可能。
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
診察、検体採取時の飛まつを防ぎ、医療従事者の感染リスクを低減します。
シールドパネルは ”弓なり形状” になっており、診察・検体採取時の医療従事者の感染リスクを低減します。
シールドパネルは、差し込むだけで簡単に脱着できます。
シールドフレームの高さを自由に調整することができます。
安定感のある5本脚ベースです。
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP
滅菌オートクレーブ可能
検体採取時に飛散ウイルスから4方向で医療従事者を守ります。
軽量で錆に強いアルミフレームを採用。
背面側は塩ビ製シートで、空気入れ替え(熱中症対策)を可能にしています。
内部にLED照明付き。
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビーズ。ビーズ:。1ガラス 0.5mm 酵母、細胞、菌類、バクテリア、胞子などに。2セラミック 1.4mm 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓などに。3セラミック 2.8mm 脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、葉などに。4メタル 2.4mm 骨、爪、筋肉組織、種実、穀物などに
仕様●サイズ:幅135cm×丈70cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-20
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)900×750×900
アズワン品番2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き
種別800×600×800mm
アズワン品番2-8070-03
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
卓上サイズの暗室です。
収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。
フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。
取手付きパッキングケースが付属しています。
持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
丸いフォルムと注ぎやすい広口のデザイン、優れた耐薬品性と耐久性のある剛性壁、検体や化学薬品の保管に最適、漏れ防止のネジ蓋、ボトルとキャップは組立済で提供されます。非滅菌でオートクレーブ可能
液体がこぼれないキャップ付。
目盛付でわかりやすい。
試験管を4本並べられ色・においなどの比較実験に最適。
セット内容試験管立て×1、自立式試験管(キャップ付)×1
1セット
¥455
税込¥501
当日出荷
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。
安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。
シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。
本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。
1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤
適合2サンプル用、ディスポーザブル
外形寸法(mm)24×65×3.0H
材質プラスチック
1箱
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
質量(kg)12.8
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
寸法(cm)カバー:102×102×107
材質(カバー)樹脂フィルム
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。 パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
本体質量(kg)12.8
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
本体質量(kg)12.8
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
質量(kg)12.8
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
寸法(cm)カバー:102×102×107
材質(カバー)樹脂フィルム
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード