書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。バイオハザードマーク付きです。不正開封防止(タンパーエビデント)仕様
材質LDPE
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
書類を入れられるポケット付きです。
要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。
バイオハザードマーク付きです。
再密閉可能なジッパー付。
材質LDPE
寸法(mm)305×381
アズワン品番4-1642-13
1箱(40セット×25枚)
¥50,292
税込¥55,321
翌々日出荷
検体を色別で管理する際に便利です。
再利用防止のミシン目付きです。
材質LDPE
サイズ(mm)152×229
3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。
付属品スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計
材質ターポリン(防水)
質量(kg)5.3
容量(L)49.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×390
松吉医科器械コード24-6276-00
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
一度閉じると、破らない限り開けることができません。
再利用防止のミシン目付きです。
パッドが付いており、液体物の漏れを吸収します。
材質LDPE
サイズ(mm)152×254
アズワン品番4-5040-02
1箱(1000枚)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
IATA航空危険物規則書PI650適合
臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。
-40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み)
新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。
「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
書類を入れられるポケット付きです。
要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。
吸収パッド(127×76mm)付です。
バイオハザードマーク付きです。
再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
サイズ(mm)152×229
アズワン品番4-1642-04
1ケース(1000枚)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
検体用の試験管スタンドごと運搬できます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。No.15はNo.10に比べ、断熱性が高く保温性に優れています。
容量(L)20
種別20L ABS/ターポリン
アズワン品番4-4018-03
1個
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。
用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合
仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン)
寸法(mm)120×250
アズワン品番3-8410-01
1セット(10枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
シートサイズ(mm)250×330
アズワン品番62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。
ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。
カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。
ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)470
奥行(mm)380
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)約120
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着
質量(kg)0.43
容量(L)24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×240×260
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)380×230×250
TKG品番9-0171-0401
TKG品番(2017)6-0166-0201
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
温度管理が必要な検体の輸送に有効です。
内箱一体成型による高気密仕様。
フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)。
丈夫なショルダーバッグタイプです。
仕様色: 重量:約2kg
色カバー/シルバー、ベルト/グレー
容量(L)約20
外寸(mm)400×300×350
内寸(mm)330×230×260
商品タイプ本体
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
関連キーワード