カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 作業工具(1)

「検品済」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
789税込868
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
トランスミッションジャッキ JTCトランスミッションジャッキJTC
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790関連資料(0.25MB)最大荷重(kg)500取扱説明書(0.37MB)
エンジンクレーン1ton折り畳み式 JTCエンジンクレーン1ton折り畳み式JTC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
車上渡し 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 本体重量:64.5kg関連資料(0.28MB)取扱説明書(0.97MB)
エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様 JTCエンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様JTC
85,880税込94,468
1個
翌々日出荷
ダブルポンプ仕様 ジャッキアップ速度が2倍速い! 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 最大能力:1トン 本体重量:64.5kg能力(t)1
エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTCエンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様JTC
105,300税込115,830
1個
翌々日出荷
ダブルポンプ仕様 ジャッキアップ速度が2倍速い! 組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 最大荷重:2トン 本体重量:90kg 能力:2t能力(t)2取扱説明書(1.22MB)
エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様 JTCエンジンクレーン1t エアーポンプ仕様JTC
107,250税込117,975
1個
翌々日出荷
エアーポンプ仕様 エアー式で楽々ジャッキアップ 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 本体重量:64.5kg能力(t)1
エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTCエンジンクレーン2t エアーポンプ仕様JTC
124,800税込137,280
1個
翌々日出荷
エアーポンプ仕様 エアー式で楽々ジャッキアップ 組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 最大荷重:2トン 本体重量:90kg 能力:2t 使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
24V大型・中型トラック汎用 FスタイルファイバーLEDテールランプ 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)24V大型・中型トラック汎用 FスタイルファイバーLEDテールランプ 左右セットNIGHTSTAR(ナイトスター)
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。 メーカーオリジナル設計の丸型立体ファイバーが 3.連に並び、高級スポーツカーを彷彿させるデザイン。 テールランプの定番となっている丸型デザインにファイバーLED技術を投入した最新のテールランプです。 ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキバックランプにも高輝度LEDを使用。 計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。 厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。 メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。 ポジションランプ オリジナル丸型 3.連ファイバーLED ブレーキランプ 高輝度LED ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED (通常点滅に切り替え可能) バックランプ 高輝度LED1 2. 発 側方反射板付き ※後部反射板は付属しておりませんので必要な場合は別途ご用意下さい。 ハイフラ対策済み警告灯キャンセラー付き カプラーオン取付 (車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。) Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。) 保証書付属 (水漏れLED切れ1年) 【適合車種】 大型車( 3.連テール規格サイズ) 中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。 日野レンジャープロフィア 三菱FUSOファイタースーパーグレート いすゞGIG 他( 2. 4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)"
用途トラック用LEDテールランプ仕様24V車専用付属品側面反射板、ハイフラ防止抵抗・警告灯キャンセラーユニット、取付説明書、保証書左右区別右左セット
24V大型・中型トラック汎用 ユーロスタイルファイバーLEDテールランプV2 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)24V大型・中型トラック汎用 ユーロスタイルファイバーLEDテールランプV2 左右セットNIGHTSTAR(ナイトスター)
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。 他に類を見ない明るさと機能性で抜群の視認性は事故の低減につながります。 大好評だったV1のデザインはそのままに、ファイバー部がクリスタルレンズカット仕様になって新登場。 新デザインのクリスタルファイバーは、従来のホワイトファイバーに比べてLEDが大粒にきらめき、輝度が飛躍的にアップするメーカーオリジナルの設計です。 ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。 厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。 メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。 ・ポジションランプ オリジナル クリスタルファイバーLED ・ブレーキランプ 高輝度LED左右合計 4.8発 ・ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED左右合計 4.8発 (配線の中にあるギボシ端子の差し替えにより通常点滅モードに切り替え可能) ・バックランプ 高輝度LED左右6発 ・反射板内蔵 ・ハイフラ対策済み・警告灯キャンセラー付き ・カプラーオン取付 (車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。) ・Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。) ・保証書付属 (水漏れ・LED切れ1年) 【適合車種】 大型車( 3.連テール規格サイズ) 中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。 ・日野レンジャー・プロフィア ・三菱FUSOファイター・スーパーグレート ・いすゞGIGA 他( 2. 4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)
用途トラック用LEDテールランプ仕様24V車専用付属品側面反射板(両面テープ付き)×2、バックランプ用カプラー×2左右区別右左セット
補充用 炭入り消臭パイプ(300g) 萩原補充用 炭入り消臭パイプ(300g)萩原
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
枕やクッションなどに詰替えや補充用としてお使いいただけます。極上のやわらかさ。さわっておどろき、ふんわり柔らかなさわり心地がからだを癒します。萩原の樹脂パイプの中でも一番やわらかい”スーパーソフトタイプ”というタイプのパイプです。 樹脂製なので、水に強く、様々なシーンでの展開が可能です。抗菌加工済なので、長く清潔にお使いいただけます。萩原の樹脂パイプは岡山県倉敷市の自社工場にて樹脂の合成・製造・検品を行っています。自社工場だから出来る優れた樹脂成形。 原料はすべて国内産。自社で調達し、製造から出荷まで安心安全の自社一貫体制。自社独自に改良した樹脂押出機にて丁寧に成形し、色・樹脂パイプの重さ・形状全て基準に基づき品質を徹底管理しています。
用途洗える炭入り『補充パイプ』パイプ長(mm)7パイプ径(Φmm)約5.5材質ポリオレフィン系複合樹脂洗濯方法ウォッシャブル質量(g)0.22/10粒滑り止め効果-機能ホットカーペット・床暖房非対応、消臭・遠赤外線保温効果
防犯タグ4x4非消去式 ZA-2 ザップ防犯タグ4x4非消去式 ZA-2ザップ
4,598税込5,058
1セット(500枚×4巻)
当日出荷
非消去式になります。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
防犯タグ4x4消去式 ZA-1 ザップ防犯タグ4x4消去式 ZA-1ザップ
4,598税込5,058
1セット(500枚×4巻)
当日出荷
消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き) エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き)エンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大型液晶で見やすくわかりやすいです 時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替) 目覚ましアラーム/時報機能付き 最高・最低温度・湿度メモリー表示機能 安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1材質ABS樹脂、PC樹脂質量(g)約130(箱含む)本体寸法(mm)約103×96×20温度測定精度±1℃以内(0~50℃)湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)アズワン品番64-3279-88RoHS指令(10物質対応)対応
おうちルームデジタル温湿度計 エンペックス気象計おうちルームデジタル温湿度計エンペックス気象計
1,698税込1,868
1台
当日出荷から7日以内出荷
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様温度・湿度寸法(mm)90×85×20質量(g)100電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90設置方法卓上/背面マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.21MB)
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(3件のレビュー)
269税込296
1パック(312片)
当日出荷
少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22タイプミラーコート紙メーカー商品コード007067680
【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタ【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式シヤチハタ(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)品質管理は全数検品により高品質を維持ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら