20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックス検土杖
地層測定を行うための検土杖。
用途地層測定 付属品ナイロン製ケース 材質ステンレス
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ検土杖
土中の試料を先端にあるミゾの中に採取するものです。側面に採取のとき深さがわかるように目盛があり、ミゾの切込形状を工夫してあります。
付属品ケース 材質ステンレス 長さ(mm)1000 材質(柄部)にぎり柄:ステンレス
1個
47,000 税込51,700
5日以内出荷

ダイトウテクノグリーン長谷川式大型検土杖
RoHS
硬い土層やレキ混じり層でも、少ない労力で土柱の採取が可能です。
用途土壌調査 質量(kg)5.4 材質ステンレス鋼、スチール 長さ(mm)1670 寸法(Φ×mm)17×350(採土部) 収納時寸法(cm)5×17×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上 トラスコ品番413-9208 寸法(mm)Φ19×320 質量(g)80 柄長さ(mm)140
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
寸法(mm)(コーン)Φ9×20 目盛範囲(硬度指数)0~40mm 本体寸法(mm)115×25×25 本体質量(g)165 1目盛0.5mm 強度(kg)バネ/4(対20mm)
1台
68,900 税込75,790
当日出荷

採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製 長さ(mm)採取部:420 全長(mm)520 チューブ外径(Φmm)21
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さL(mm)採取部:420 全長L(mm)520 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)10
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 容量(mL)採取:1 チューブ外径(Φmm)21
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)10
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)5
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:420 全長(mm)520 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)1
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。 試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。
セット内容ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書 ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16 先端径(Φmm)25 ロッド長さ(m)(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本) 重錘(kg)ハンマー/5kg
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式 セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チーズ・バター・粘土・ワックス等のペースト状物質のサンプリングに適しています。
材質ステンレス(SUS420J2)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。 最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当) 最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当) 寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2 全長精度(mm)±1.0 材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂 質量(g)800
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニス採土器
現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。
付属品ブラシ、ナイフ、布ケース 材質鋼鉄、ステンレス、アルミ合金 寸法(mm)270×57×345 質量(kg)1.5
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 検土杖