強く、さびにくいステンレス製。
60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)
質量(g)150
マイゾックスコード222622
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用
適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm
トラスコ品番293-2661
質量(g)136
マイゾックスコード21055
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。
縦(mm)67.9
横(mm)68
厚さ(mm)25.2
質量(g)150
仕様TRUSCOニューアルロッド用。
トラスコ品番405-4610
材質ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)13
ロッド幅(mm)64
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影
適合鉄筋D10~D25
材質プラスチック・マグネット
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
●ハイロッド各サイズが使用できます
●ロッド移動がなめらかで位置合わせが簡単、回転もスムーズです
●目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます
トラスコ品番796-5044
外形寸法(mm)縦68×横72×奥25
本体質量(g)110
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。
台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。
証明写真撮影用標尺を自立させます。
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×85
アズワン品番62-4862-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途アルミロッドライト・スペースロッドライト用
適合ロッド寸法 60×6mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。
用途現場工事写真記録用
適合NAR-5set
寸法(mm)1100
マイゾックスコード221319
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。
ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示
適合ロッド60mm幅用(2個入)
材質プラスチック
質量(g)45
マイゾックスコード217253
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。
標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。
アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
1式
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。
※60mm幅用。検測金具と一緒にご使用下さい。
用途ニューアルロッドを丁張り板に固定する
適合ロッド60mm幅用(1個入)
質量(g)96
マイゾックスコード217254
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82
マイゾックスコード210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用
材質ABS樹脂
質量(g)59
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド
幅(mm)60
仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm
材質アルミ製
厚さ(mm)6
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
関連キーワード