頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。
コンクリート構造物の強度確認に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途機械機器や車輌の点検
検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。
用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)133~520
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)300
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575WD-11
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)390
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/4(0.25)ポンド
質量(g)225
寸法A(mm)94.5
トラスコ品番760-7601
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。
従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。
ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。
乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。
測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。
打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。
測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。
計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。
測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。
測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。
ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。
仕様サンプリング速度/0.5μs
セット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46
測定時間2ms
連続使用時間(時間)8以上
NETIS番号HK-060013-V
絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。
伸縮式で、携帯に便利。
ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途コンクリート・モルタル面の検査
材質グラスファイバー、操作棒:FRP
質量(g)492(先端:240)
全長(m)1.5
管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ26
本数(継)3本
収納寸法(mm)662
マイゾックスコード213386
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)16
全長L(mm)420
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/2(0.5)ポンド
質量(g)280
寸法A(mm)111
寸法D(mm)16
トラスコ品番818-8698
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)13
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)92
頭質量(g)130
尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様PH-20
全長(mm)315
口径(Φmm)22×22
全質量(g)850
頭の全長(mm)190
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途外壁の剥離作業に
全長(mm)315
こんなお得な商品も!

打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)鉄
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
硬度HRC55~60
使用クサビ小
主な用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)300
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575WD-12
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)250~1510
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)200
トラスコ品番411-5406
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途ねじのゆるみや、モルタル現場・金属の融合部の亀裂の検査、また、各種音響検査をする際に
材質ヘッド:工具鋼 柄:グラスファイバー グリップ:ゴム
色シルバー/レッド/ブラック
質量(g)211
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:233×100×21、ヘッド:21×100×23
1個(1本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)140~530
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)60
トラスコ品番404-8563
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイプバックハンマー氏
仕様触診用ブラシ、知覚針付
材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)185
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
コンクリートの圧縮強度測定装置、パソコンとの接続可能!
CTS-02V4は、非破壊でコンクリートの圧縮強度 を測定するコンクリート構造物の健全性検査装置です。測定データ数が50万データの記録が可能!
仕様【PC接続】パソコンとUSBで接続 USBデバイスとして機能【測定データ】記録可能データ数約50万データ【連続測定時間】12時間
セット内容本体、ハンマー、プログラムCD、カードリーダー(クイックスタート/換算表)
寸法(mm)108×169×42(突起を含まず)
質量(g)(ハンマー)380
電源単3形アルカリ乾電池4本
測定時間2msec
サンプリング速度0.5μesc
水没や車両事故で車内に閉じ込められた時に!!
ドイツGS認証検査にて、安全性の規格に合格しています。
付属品ホルダー、取付けネジ(金属用)、取付けネジ(プラスチック用) 、両面テープ
材質本体:ABS樹脂、ハンマー:タングステン合金、カッター:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ABS樹脂
質量(g)210 (本体:185 / ホルダー:25)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×225×31
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。
仕様【計測数値】020μs~999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできます
セット内容計測部・ハンマー・接続ケーブル・イヤフォーン・USBケーブル・ACアダプター・通信ソフト(CHESPEA)・充電器・充電池単3×4本・予備充電池単3×4本・取扱説明書(CHES-PEAII)・取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)・収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃)
分解能【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)
寸法(Φ×mm)【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音)
使用電池ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能
記憶データ数【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250g
サービス分類レンタル
閉じ込められた、開かない、その時に役立つセット運転時に被災した場合に最低限必要なトイレセット、防寒アルミシート、ライトに、水没・車体損壊に備え自力脱出のための緊急脱出用ハンマーをセット。自力脱出のみならず、閉じ込められている人も助ける「お助けハンマー」です。シンプルに一振り使えるお助けハンマー洪水などで車が水没すると電気回路はショートし、窓も開かず大事になります。事故や災害で車体が歪みドアも開かない。そんな時、お助けハンマーを一振り、窓を割り、ベルトを切り、脱出します。他者を助ける、それは自身を助けることにも通じます。まさに、危機を共有できるハンマーです。それが命名理由です。抗菌・抗ウイルス対応のプチエチケット&トイレセットメーカーオリジナルのプチエチケット&トイレセット。セットの消臭袋や凝固剤は検査機関による抗菌、抗ウイルス、消臭のテストをクリア。避難時や渋滞時のトイレ、車酔いの嘔吐の処理などに。備えておくと安心です。忘備シールで収納忘れ防止、安否確認シールで伝言を残す忘備シールをダッシュボード等、目立つ所に貼って、収納忘れを防止、日付記入で入替日の管理に。安否確認シールには「避難先、日時」「負傷状況」など伝えたい事を記入して車内の見えるところに貼って下さい。屋外避難で重宝する防寒・暴風アルミシート軽量コンパクトなアルミ緊急用シート。劣化しにくい&丈夫な4層構造です。羽織ると保温効果があり、防水、防風用としてもお使いいただけます。ホイッスル付きライト暗がりやがれきの下敷きになっても安心できるライト。自身の居場所を知らせるためのホイッスル付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×235×25
セット内容お助けハンマー×1、4層防寒・防風アルミシート×1、抗菌・抗ウイルスプチエチケット&トイレセット×1、収納ポーチ×1、安否確認シール・忘備シール×各1、ペグシル×1、ホイッスル付ライト×1
質量(g)約230
人数1人用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
トラスコ品番752-0930
材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)300~2010
寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)240~1190(8段階)
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)110
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8598
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
microCA-350検査カメラ標準付属品
質量(g)910
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)240~1190
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転球
質量(g)約140
シャフト8段伸縮
トラスコ品番381-4815
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)125~605
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)160
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途外壁検査用工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)240~1170
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転球
全質量(g)約130
シャフト8段伸縮
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球
頭径(Φmm)19
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
全質量(g)220
頭の全長(mm)73
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:カーボン
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
関連キーワード
1
2
次へ