カテゴリ

  • 安全標識(13)
    • 点検ステッカー(7)
    • 持込許可証他(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 測定関連サービス(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(19)
  • 厨房用品(11)
  • 医療(11)
  • 電気材料(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 日用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 建築金物(3)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「検査済」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ ホリコーはしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップホリコー
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
はしごと雨樋を強力固定、はしご落下事故を未然に防止します。片手で簡単、僅か5秒で設置できます。ほとんどの雨樋に対応しております(角型・半円型・リバーシブル型)。100kgまでの荷重検査済です。ゴムグリップ仕様で設置個所の損傷を防ぎます。付属のカラビナで体に負担なく携帯可能です。
用途はしご昇降時や、使用時の事故防止に。高所作業時のはしご固定に。付属品カラビナ、日本語説明書質量(g)850耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×260×140
トレクレンチアナライザー用テストキット重錘 KANON(中村製作所)トレクレンチアナライザー用テストキット重錘KANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用していますトルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズスリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)スケッチャーズ
16,500税込18,150
1箱
4日以内出荷
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このスリップオンタイプのワークシューズは、メッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。コンポジットセーフティトゥ(非金属)、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールド メモリーフォームインソールが特長です。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のヒールピローで足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています、感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。
スリップインズ ワーク:トランスポーター ライト - ベン  200262  メンズ   非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズスリップインズ ワーク:トランスポーター ライト - ベン 200262 メンズ 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)スケッチャーズ
14,900税込16,390
1箱
4日以内出荷
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。独自のHeel Pillow(ヒールピロー)デザインを採用したスタイルで、合成素材とアスレチックメッシュのアッパー、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールドメモリーフォームインソール、ストレッチレース、カーボンナノセーフティトーが特長です。カーボンナノノンメタリックセーフティトーは、ASTM F2413の衝撃および圧縮規格に適合しています。非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー史上最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み;濡れた路面でも乾いた路面でも防滑性に優れた(SR)トラクションアウトソール。金属探知機を通過できる非金属の設計。合成素材とアスレチックメッシュのアッパー、ストレッチレース。フレキシブルな衝撃吸収ミッドソールとトラクションアウトソール
スリップインズ  ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズスリップインズ ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W 防滑 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)スケッチャーズ
16,500税込18,150
1箱
4日以内出荷
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このスリップオンタイプのワークシューズは、エンジニアードメッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のHeel Pillow(ヒールピロー)で足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています。感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム。コンフォートインソールエンジニアードメッシュ素材と合成素材のアッパー。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。
ブラック
7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0Nm Wera7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0NmWera
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(2.4;2.8;3.2;3.6;4.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
仕様トルクプリセット値(Nm):2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0全長(mm)193差込角(mm)9
7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm Wera7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0NmWera
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(0.4;0.8;1.2;1.6;2.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
仕様トルクプリセット値(Nm):0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0全長(mm)192差込角(mm)9
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
クイックフューエルホースジョイント8MM DAYTONA(デイトナ)クイックフューエルホースジョイント8MMDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。
用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイントフューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ8
クイックフューエルホースジョイント6MM DAYTONA(デイトナ)クイックフューエルホースジョイント6MMDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
予約販売
ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。
用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイントフューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ6
のぼり 当店 P・O・Pトレーディングのぼり 当店P・O・Pトレーディング
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24Vマリンテック
32,980税込36,278
1式
6日以内出荷
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止ステンレス金具付き無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)2021年モデル
型式MLC40W-24SA寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28本体アルミダイキャスト製消費電力40(28V時)全光束(Lm)4,500色温度電球色(3000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160防水保護等級IP-67
LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W AC100‐240V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W AC100‐240Vマリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ40Wデッキライト!設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)2023年モデル
型式MLC40W-100S寸法(mm)220×105×100電圧単相AC100~240V質量(g)1670電流(A)0.4(C100V時)消費電力(W)40本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)6000色温度6,000K(白色)周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)指向性ワイド防水保護等級IP-67
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240Vマリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ60Wデッキライト!設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)2023年モデル
型式MLC60W-100SS寸法(mm)220×105×100電圧単相AC100~240V質量(g)1700電流(A)0.6(C100V時)消費電力(W)60本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)指向性ワイド防水保護等級IP-67
LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24Vマリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
拡散仕様バーライト!指向角が広がり、目に優しい設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可50cm仕様DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW50-24T(50cm)寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24Vマリンテック
22,980税込25,278
1式
6日以内出荷
拡散仕様バーライト!指向角が広がり、目に優しい設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm仕様DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 3連 白色 50cm DC24Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!3連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24T寸法(mm)32×10×500質量(g)200電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)2100発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 3連 白色 100cm DC24Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!3連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)4200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 50cm DC24Vマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 25cm DC24Vマリンテック
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 100cm DC24Vマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24D寸法(mm)26×10×1000質量(g)360電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大32内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)3200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)114
LEDバーライト 1連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 1連 白色 50cm DC24Vマリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-24寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8全光束(Lm)800発光色ケーブル長(cm)14LED使用数(個)24
LEDバーライト 1連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 1連 白色 100cm DC24Vマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-24(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16全光束(Lm)1600発光色ケーブル長(cm)14LED使用数(個)54
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24Vマリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池!船内充電ができるので船位保持用のエレキや離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!DC24V電源専用 ※DC12V専用→BLP100-12並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)充電電流 最大50A100A以上の電流はBMSがかかるので流れません放電電流 最大100A10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!充電温度範囲:0~45℃放電温度範囲:-20~60℃走行充電器SBC50-24によりバッテリー充電可能無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) →詳細はこちらをクリック生産工場でISO認可 ISO14001/ISO90011年保証・2025年モデルオプションとして 充電器付きインバーターACP3000M-124との組み合わせで大容量蓄電システムに! 走行充電器SBC50-24との組み合わせで充電効率UP!
寸法(mm)405×173×208質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cmマリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm/50cm から選択可DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cmマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm/50cm から選択可DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
無臭 油ねんど L アーテック[学校教材・教育玩具]無臭 油ねんど Lアーテック[学校教材・教育玩具]
728税込801
1個
3日以内出荷
ねんどどうしが、くっつきやすい!無臭・抗菌・超軽量の油ねんど!アーテックオリジナルの油ねんどです。ねんどにコシがあり、作品がひび割れしにくくなっています。手にはつきにくく、ねんど同士はくっつきやすいので、パーツの追加も簡単にできます。特徴1:嫌な臭いがしない! 特徴2:コシがあり、ねんどどうしがくっつきやすい! 特徴3:環境にやさしく燃えるゴミとして処理できる! 特徴4:安全試験検査済み!
セット内容本体のみ材質主成分:流動パラフィン寸法(mm)185×85×25
HUBY-COTIX検体採取用綿棒 009928A 100ホンイリ 山洋HUBY-COTIX検体採取用綿棒 009928A 100ホンイリ山洋
3,398税込3,738
1箱
5日以内出荷
PCR検査時の鼻咽頭、鼻腔からの検体採取用です。輸送容器サイズを選ばない、どこからでも折れる軸を採用しています。電子線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000025医薬品医療機器等法一般医療機器
CKL シリコンレインボーロットシリーズ フラット CMLCKL シリコンレインボーロットシリーズ フラットCML
1,498税込1,648
1袋(10セット)
5日以内出荷
Silicone Rainbow Rod(ロッドの細い方を目頭にして使ってください)ECO素材※CKL万能シリコンロッドは、「日本食品分析センター検査」および「化学物質評価研究機構」検査済商品です。短いまつげでも綺麗に根元から上がります。
クリア内容10人分 20枚入り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(フラット)47×7~8×2アズワン品番68-5102-87
USB Type-A to Type-C ケーブル GOPPAUSB Type-A to Type-C ケーブルGOPPA
849税込934
1台
5日以内出荷
普段使いにとりまわしのいい「しなやかケーブル」。ケーブルが柔らかいので使いやすい!充電とデータ転送に対応。充電だけでなく、パソコンとデバイスのデータ通信ケーブルとしても利用可能。高出力2.4A対応。容量の大きなACアダプタでも使用可能。TID認証済みコネクタ採用。USB-IF(USB協会)の仕様に則って作られたコネクタだけに与えられるTID(5200000567)。認証コネクタで安心。100%通電テスト済み。出荷前に専用テスト機器を使い全てのケーブルを通電検査済み。ウラ、オモテに関係なく両面挿せる。新規格のType-Cコネクタはウラ、オモテ関係なく挿せるので便利。
規格USB2.0コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-C(TM) オス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM) 端子搭載のスマートフォン、タブレット対応転送速度(Mbps)480
除菌ウエットティッシュ 250枚入り 九州紙工除菌ウエットティッシュ 250枚入り九州紙工
1,998税込2,198
1袋(250枚)
5日以内出荷
アルコール配合で拭くだけ簡単除菌 日本衛生材質工業連合会の認定試験機関で検査済みです。WW認定商品 高度なレベルのクリーンルームを完備した衛生的な工場で生産しています。
成分アルコール配合寸法(mm)展開時:140×200
充電式 ポータブル LED投光器 IP65 ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電式で持ち運びが可能防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)2つの点灯モードオプションでスタンドあり(別売)
用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。規格PSE取得済み(ACアダプター)使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6点灯時間(時間)強点灯:約8 弱点灯:約12防水IP65(認証検査済み)
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) タイプ:OM3 PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) タイプ:OM3PANDUIT
73,980税込81,378
1箱(10本)
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0786寸法(mm)ケーブルタイプ:1.6ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)2芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT
72,980税込80,278
1箱(10本)
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9259ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)1芯数2外径(mm)1.6
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付)PANDUIT
76,980税込84,678
1箱(10本)
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0824ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)3芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)PANDUIT
82,980税込91,278
1箱(10本)
9日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0778寸法(mm)ケーブルタイプ:3ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)5芯数2外径(mm)3減衰量(dB)反射:>26
吸盤吹き矢ストライクショット 龍屋吸盤吹き矢ストライクショット龍屋
1,698税込1,868
1パック(25個×1パック)
8日以内出荷
食品検査済、3才以上
寸法(mm)250×35×35種類4色入数25適合年齢(歳)3歳以上
フライングダイナソープルバック 龍屋フライングダイナソープルバック龍屋
1,198税込1,318
1パック(25個×1パック)
6日以内出荷
食品検査済、3才以上
寸法(mm)80×85×25種類8種入数25適合年齢(歳)6歳以上
カメレオンふきもどし 龍屋カメレオンふきもどし龍屋
1,498税込1,648
1パック(25個×1パック)
6日以内出荷
食品検査済、3才以上
種類5種パッケージサイズ(mm)160×150×10入数25適合年齢(歳)3歳以上
ゆめかわユニコーンプルバック 龍屋ゆめかわユニコーンプルバック龍屋
1,498税込1,648
1パック(25個×1パック)
6日以内出荷
食品検査済、3才以上
寸法(mm)58×65×40入数25適合年齢(歳)3歳以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら