カテゴリ

  • 測定用品(16)
    • ルーペ/拡大鏡(16)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学(5)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 京葉光器(LEAF)(3)
  • TRUSCO(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(2)
  • エンジニア(1)
  • エッシェンバッハ(1)
  • ケニス(1)
倍率(倍)
  • 3.5
  • 1.5(3)
  • 1.75(5)
  • 1.8(10)
  • 2(76)
  • 2.5(12)
  • 3(51)
  • 4(53)
  • 4.5(6)
  • 5(16)
  • 6(37)
  • 7(10)
  • 8(37)
  • 10(70)
  • 12(5)
  • 15(17)
  • 20(8)
  • 22(4)
  • 30(4)
  • 45(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「検査用 拡大鏡」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B ARコート付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B ARコート付オーツカ光学
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)9(実測値)定格周波数(Hz)50/60光源白色LEDレンズサイズ(mm)139×103プラグ形状Aプラグ光量調節(%)無段階調光(100-50)ヘッド寸法(mm)293×205
非球面ルーペ 3.5x 京葉光器(LEAF)非球面ルーペ 3.5x京葉光器(LEAF)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。 軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。 穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途検査、観察、読書などに。材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール幅(mm)59高さ(mm)9奥行(mm)59倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)Φ45
LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB オーツカ光学LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LBオーツカ光学
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)300消費電力(W)9全幅(mm)185(ベース部)全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)レンズ有効径(mm)139×103待機電力(W)0調光の可否あり(100~50%)
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-Bオーツカ光学
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
予約販売
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ ケニスルーペケニス
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付 オーツカ光学蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付オーツカ光学
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。 レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。 RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。電源AC100V電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27)レンズ光学レンズ(レンズ交換不可)レンズサイズ(mm)144×108消費電力(W)24クランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)900
LED付スライドポケットルーペ TRUSCOLED付スライドポケットルーペTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)35トラスコ品番478-9326全長(mm)79高さ(mm)12質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)ランプ交換不可材質(レンズ)アクリル
LEDライト付ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
ヘッドルーペ エンジニアヘッドルーペエンジニア
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライトヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ) オーツカ光学蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)オーツカ光学
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助。クランプ幅(mm)15~60
ライトルーペ 京葉光器(LEAF)ライトルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
ポケットルーペ TRUSCOポケットルーペTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。
用途一般拡大検査用。倍率(倍)3.5・5寸法(mm)(レンズ)50×60仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023質量(g)21種類ポケットルーペ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
ヘッドルーペ 京葉光器(LEAF)ヘッドルーペ京葉光器(LEAF)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。レンズサイズ(mm)28×75材質レンズ:アクリル寸法(mm)(装着寸法)190×260×40質量(g)95種類ヘッドルーペ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら