OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
質量(kg)2.4(レンズ含まず)
電圧(V)100・50/60Hz
定格消費電力(W)22
レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)
光源LED
調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
机上、ワークデスクに最適です。
用途一般検査、観察、読書。
種類ドーム型
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2.5、(B倍率)5
レンズ径(Φmm)75
エスコ品番EA756ME-75
材質(黒い部分)樹脂
全長(mm)172
質量(g)90
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)5
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番405-2234
セット内容ピンセット
材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304
厚さ(mm)29(収納時)
全長(mm)116
質量(g)20
電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)
縦(mm)116
横(mm)37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
基板の精密検査にもご使用頂けます。
倍率5
レンズ径(Φmm)30
トラスコ品番848-1848
サイズΦ72mm×H54
質量(g)49
種類インスペクションルーペ
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
関連キーワード