種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)300
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575WD-11
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途機械機器や車輌の点検
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。
コンクリート構造物の強度確認に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)300
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575WD-12
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途外壁の剥離作業に
全長(mm)315
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)390
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/4(0.25)ポンド
質量(g)225
寸法A(mm)94.5
トラスコ品番760-7601
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。
用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)133~520
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)鉄
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様PH-20
全長(mm)315
口径(Φmm)22×22
全質量(g)850
頭の全長(mm)190
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)140~600
材質(頭)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g
質量(g)約60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)13
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)92
頭質量(g)130
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)16
全長L(mm)420
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/2(0.5)ポンド
質量(g)280
寸法A(mm)111
寸法D(mm)16
トラスコ品番818-8698
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)230
質量(g)225
材質(柄部)アルミ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002000201
松吉医科器械コード02-4340-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)10
全長(mm)270
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)250~1510
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)200
トラスコ品番411-5406
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樫
主な用途機械機器や車輌の点検
呼称1/2ポンド
頭の全長(mm)112
モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
全質量(g)220
頭の全長(mm)73
表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。
従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。
ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。
乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。
測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。
打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。
測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。
計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。
測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。
測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。
ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。
仕様サンプリング速度/0.5μs
セット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46
測定時間2ms
連続使用時間(時間)8以上
NETIS番号HK-060013-V
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!!
空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!!
40Φ~50Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!!
手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。
分岐継手付。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。
配管取付型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
閉じ込められた、開かない、その時に役立つセット運転時に被災した場合に最低限必要なトイレセット、防寒アルミシート、ライトに、水没・車体損壊に備え自力脱出のための緊急脱出用ハンマーをセット。自力脱出のみならず、閉じ込められている人も助ける「お助けハンマー」です。シンプルに一振り使えるお助けハンマー洪水などで車が水没すると電気回路はショートし、窓も開かず大事になります。事故や災害で車体が歪みドアも開かない。そんな時、お助けハンマーを一振り、窓を割り、ベルトを切り、脱出します。他者を助ける、それは自身を助けることにも通じます。まさに、危機を共有できるハンマーです。それが命名理由です。抗菌・抗ウイルス対応のプチエチケット&トイレセットメーカーオリジナルのプチエチケット&トイレセット。セットの消臭袋や凝固剤は検査機関による抗菌、抗ウイルス、消臭のテストをクリア。避難時や渋滞時のトイレ、車酔いの嘔吐の処理などに。備えておくと安心です。忘備シールで収納忘れ防止、安否確認シールで伝言を残す忘備シールをダッシュボード等、目立つ所に貼って、収納忘れを防止、日付記入で入替日の管理に。安否確認シールには「避難先、日時」「負傷状況」など伝えたい事を記入して車内の見えるところに貼って下さい。屋外避難で重宝する防寒・暴風アルミシート軽量コンパクトなアルミ緊急用シート。劣化しにくい&丈夫な4層構造です。羽織ると保温効果があり、防水、防風用としてもお使いいただけます。ホイッスル付きライト暗がりやがれきの下敷きになっても安心できるライト。自身の居場所を知らせるためのホイッスル付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×235×25
セット内容お助けハンマー×1、4層防寒・防風アルミシート×1、抗菌・抗ウイルスプチエチケット&トイレセット×1、収納ポーチ×1、安否確認シール・忘備シール×各1、ペグシル×1、ホイッスル付ライト×1
質量(g)約230
人数1人用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
関連キーワード