ブレストレーナー三晴社7日以内出荷
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。
そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。
あなたは大丈夫?口呼吸チェック。
1.朝起きたときノドがヒリヒリする。
2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。
3.音を立てて食べている。
4.唇が、いつもカサカサしている。
5.何かに夢中なとき、口が開いている。
6.いびきをかく。
心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。
ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。
陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。
※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。
・カラー/クリア(透明)
・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。
個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
CV-737 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS>山本光学当日出荷
塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス色クリスタルブルー質量(g)49外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチMOXA63日以内出荷
EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。
EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。
EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。
上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。
また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合