空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:139 1.2-ジクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:5~250ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス1.2-ジクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:132LL トリクロロエチレン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.375~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、作業環境測定基準●測定範囲:0.11~1.8ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.125~8.8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス1.2-ジクロロエチレン/ジクロルボス/トリクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:132HA トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:80~800ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20~1300ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:45~450ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用
対象ガス1.2-ジクロロエチレン/トリクロロエチレン/1.3-ジクロロプロペン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
関連キーワード