24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)検知管 #11HA 窒素酸化物
測定範囲(mg/L)50-2500 TGK品番169-80-03-70 使用検知管名11HA 窒素酸化物 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)(50)-2500 有効期限(年)2 吸引回数(n)(1) 対象ガス窒素酸化物
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1箱
9,398 税込10,338
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:11L 窒素酸化物●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.03~14ppm●標準吸引回数(n):2●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス窒素酸化物 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:10 窒素酸化物●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~200ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.5~200ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:NO、NO2分離定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス一酸化窒素/窒素酸化物(分離定量用) 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:11S 窒素酸化物●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:5~625ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:煙道ガス測定 対象ガス窒素酸化物 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:一酸化窒素●測定範囲:10~300ppm●測定ガス名2:二酸化窒素●測定範囲:1~40ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-38 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
用途燃焼排ガス等の測定に 型式175EA 容量(mL)50 適合ガス窒素酸化物 測定ガス窒素酸化物 測定範囲(ppm)100~2000 分子式NO+NO2
1箱(10本)
2,500 税込2,750
6日以内出荷

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

北川式/光明理化ガス検知管
種別174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用 測定範囲一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm 使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用 測定回数【1箱】5 測定ガス一酸化窒素、素酸化物 アズワン品番8-5353-39
1箱(5本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:窒素酸化物●測定範囲:20~250ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名175SA 窒素酸化物 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-34 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
型式175EB 容量(mL)50 適合ガス窒素酸化物 測定ガス窒素酸化物 測定範囲(ppm)1~20 分子式NO+NO2
1箱(10本)
3,800 税込4,180
4日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:窒素酸化物●測定範囲:100~2500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名175SH 窒素酸化物 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-32 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:窒素酸化物●測定範囲:0.5~30ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名175U 窒素酸化物 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-36 校正証明書一般校正
1式
22,980 税込25,278
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:一酸化窒素●測定範囲:10~300ppm●測定ガス名2:二酸化窒素●測定範囲:1~40ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-40 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
1個
54,880 税込60,368
8日以内出荷