鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造予約販売
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。
いたずら針の検出に使えます。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用仕様警報:LED赤ランプ、ブザー付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100質量(g)約290(電池含む)電源単3×2本電池寿命(時間)約300検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0RoHS指令(10物質対応)対応