カテゴリ

  • 縫製用品(36)
    • 検針機(36)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
    • ピンホール探知器(29)
  • 測定関連サービス(17)
    • 測量機器レンタル(土木/建築)(15)
  • 制御機器(3)
    • 工作キット(2)
  • 作業服(37)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 厨房用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 清掃用品(11)
  • テープ(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 研磨材(7)
  • 保管用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 手袋(5)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「検針機」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズスリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)スケッチャーズ
16,500税込18,150
1箱
4日以内出荷
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このスリップオンタイプのワークシューズは、メッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。コンポジットセーフティトゥ(非金属)、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールド メモリーフォームインソールが特長です。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のヒールピローで足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています、感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。
スリップインズ ワーク:トランスポーター ライト - ベン  200262  メンズ   非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズスリップインズ ワーク:トランスポーター ライト - ベン 200262 メンズ 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)スケッチャーズ
14,900税込16,390
1箱
4日以内出荷
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。独自のHeel Pillow(ヒールピロー)デザインを採用したスタイルで、合成素材とアスレチックメッシュのアッパー、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールドメモリーフォームインソール、ストレッチレース、カーボンナノセーフティトーが特長です。カーボンナノノンメタリックセーフティトーは、ASTM F2413の衝撃および圧縮規格に適合しています。非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー史上最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み;濡れた路面でも乾いた路面でも防滑性に優れた(SR)トラクションアウトソール。金属探知機を通過できる非金属の設計。合成素材とアスレチックメッシュのアッパー、ストレッチレース。フレキシブルな衝撃吸収ミッドソールとトラクションアウトソール
スリップインズ  ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズスリップインズ ワーク: ティリド - フェチット CT_200206W 防滑 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)スケッチャーズ
16,500税込18,150
1箱
4日以内出荷
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このスリップオンタイプのワークシューズは、エンジニアードメッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のHeel Pillow(ヒールピロー)で足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています。感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム。コンフォートインソールエンジニアードメッシュ素材と合成素材のアッパー。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。
ブラック
【レンタル】金属探知器 フジテコム【レンタル】金属探知器フジテコム
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。
用途金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約1.7電源(V)単3×4本(6出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)連続使用時間約25時間アンテナサイズ(mm)$270×30消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45発振周波数9.75kHz本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm感度調整3段 (M,Hi,Lo)最小動作電圧4.2V動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】サーチコイル型金属探知機 Garrett【レンタル】サーチコイル型金属探知機Garrett
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
サーチコイル型金属探知機Reconpro750のレンタル商品の特長は、土中のミネラルを除外して金属を検出しやすくするグランドバランス機能や、探知深度の向上、無線周波数(RFI)ノイズの除去などの機能が強化されている点です。さらに、本体およびサーチコイルは防塵防水性能IP67をクリアしており、雨や埃への耐性も備えています。これにより、淡水や海水問わず、水深3メートルまでの水中や水底にある金属探知が可能です。
用途サーチコイル型金属探知機Reconpro750の用途は、セキュリティー、防災、探索など幅広い分野にわたります。特に水中探査や埋蔵物の発掘に適しており、軍事規格をクリアした耐久性と機能性が求められる現場にもおすすめなレンタル商品です。セット内容本体、サーチヘッド(25cm×31cm Head 汎用)、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(仕様)、収納ケース、単3電池×8本質量(kg)2.83電源単3乾電池8本長さ(cm)54-160感度13段階寸法(cm)サーチコイル:25×30MIL規格MIL-STD-810Fサービス分類レンタル
ヒモイランWガードエプロン FUNAHASHIヒモイランWガードエプロンFUNAHASHI
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させ、コシにはワイヤーを入れることで、ヒモがいらないワンタッチタイプです。本体とワイヤーの取り外しが可能なため、エプロンが丸まることなく、裏側も洗い流すことができます。擦れ・切れ防止に厚み0.52mmの当てが付いています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。ワイヤーを広げての着脱のため、簡単で着用時に安定感があります。
用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。厚さ(mm)本体0.4/当て0.52素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステルハトメニッケル
ヒモイランエプロン FUNAHASHIヒモイランエプロンFUNAHASHI
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させ、コシにはワイヤーを入れることで、ヒモがいらないワンタッチタイプです。本体とワイヤーの取り外しが可能なため、エプロンが丸まることなく、裏側も洗い流すことができます。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。ワイヤーを広げての着脱のため、簡単で着用時に安定感があります。補強当てをつけたタイプ(AF-850)もあります。
用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。厚さ(mm)0.4素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステルハトメニッケル
カタコランWガードエプロン FUNAHASHIカタコランWガードエプロンFUNAHASHI
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させることにより、首ヒモがいらないタイプです。擦れ・切れ防止に厚み0.52mmの当てが付いています。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。着脱はコシヒモだけのため、簡単に着用ができ、安定感があります。
用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。厚さ(mm)本体0.4/当て0.52ネイビー/レッド本数【紐】2素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステルひも長(cm)100ひもタイプイトデナeハトメニッケル
カタコランエプロン FUNAHASHIカタコランエプロンFUNAHASHI
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させることにより、首ヒモがいらないタイプです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。コシヒモを結ぶだけのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。補強当てをつけたタイプ(AF-830e)もあります。
用途食品・水産加工現場厚さ(mm)0.4本数【紐】2素材塩化ビニールひも長(cm)100ひもタイプイトデナeハトメニッケル
検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球 日本金属探知機製造検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球日本金属探知機製造
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球日本金属探知機製造
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造検針用テストピース カードタイプ 鉄球日本金属探知機製造
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造検針用テストピース カードタイプ ステンレス球日本金属探知機製造
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,339税込1,473
1個
5日以内出荷
・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ使用上の注意・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
金属探知器 髙千穂産業金属探知器髙千穂産業
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です小さな金属物には反応しないように調整されています約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)
耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1箱(100組)
4日以内出荷
鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
コンデンサーブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。金属探知機(金属検出機)で検出可能な素材を使用。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(外径×植付×全長)10×65×325線径(Φmm)0.6毛材ナイロン
ハンディブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンディブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
板ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)板ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)43×70×25×133線径(Φmm)0.6毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。毛材ナイロン
ハンドルブラシ中柄 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンドルブラシ中柄SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320線径(Φmm)0.6毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンドルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ロングハンドルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ENDO ワンタッチうらごし 磁性ステン替アミ 31cm ホワイトサムENDO ワンタッチうらごし 磁性ステン替アミ 31cmホワイトサム
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
磁性を有する高耐食性ステンレス金網です。(金属探知機対応)ふるい分けなどの工程で万が一、金網が破損し粉体などに混入しても、金属探知機や磁石に反応します。別売りの31cm用枠【品番:57565044】と替アミは、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
材質磁性ステンレス
ENDO 18-8替アミ 31cm用 ホワイトサムENDO 18-8替アミ 31cm用ホワイトサム
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
網を交換することで、荒目から細目までさまざまなフルイにお使いいただけます。オールステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。別売りの31cm用枠【品番:57565044】と替アミは、ワンタッチで簡単に着脱可能です。他に、金網ではなくパンチング板にすることで異物混入対策が可能な【ENDO ワンタッチうらごしパンチング替アミ31cm用】や、金属探知機および磁石に反応する【ワンタッチうらごし磁性ステン替アミ31cm用】もご用意しております。
用途砂糖フルイなど材質18-8ステンレス(sus304)寸法(mm)【目】1.89コード141000590
セキュノーム スマートカット MDP martorセキュノーム スマートカット MDPmartor
999税込1,099
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデル。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。軽量かつコンパクトなボディで一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。左利きにも対応。
用途段ボール箱使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス質量(g)23.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×25×12.5
おりがみカップ 大 (茶) cottaおりがみカップ 大 (茶)cotta
3,098税込3,408
1枚(20枚)
4日以内出荷
そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。 耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能、幅広い用途でお使いいただけます。 別売りのフタや中皿を使用すればテイクアウトにも最適。 オーブンでの調理や電子レンジでの加熱も可能です。
用途からあげ、フライドポテト、パスタ、ガパオライス、パン、サラダなど仕様【オーブン】可、【金属探知機】可適合フタ:78597、中皿:78598材質PBT/晒クラフト紙寸法(mm)上径125×下径85×高110、開時:約275容量960ccレンジ耐熱温度(℃)180
おりがみカップ 小 (牛柄) cottaおりがみカップ 小 (牛柄)cotta
3,098税込3,408
1枚(20枚)
4日以内出荷
そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。 耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能、幅広い用途でお使いいただけます。 別売りのフタを使用すればテイクアウトにも最適。 オーブンでの調理や電子レンジでの加熱も可能です。
用途からあげ、フライドポテト、パン、サラダ、フルーツなど仕様【オーブン】可、【金属探知機】可材質PBT/晒クラフト紙寸法(mm)上径100×下径70×高90、開時:約210容量520ccレンジ耐熱温度(℃)180適合フタ78592
おりがみカップ 小 (茶) cottaおりがみカップ 小 (茶)cotta
2,098税込2,308
1枚(20枚)
4日以内出荷
そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。 耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能、幅広い用途でお使いいただけます。 別売りのフタを使用すればテイクアウトにも最適。 オーブンでの調理や電子レンジでの加熱も可能です。
用途からあげ、フライドポテト、パン、サラダ、フルーツなど仕様【オーブン】可、【金属探知機】可材質PBT/晒クラフト紙寸法(mm)上径100×下径70×高90、開時:約210容量520ccレンジ耐熱温度(℃)180適合フタ78592
おりがみカップ 特小 (茶) cottaおりがみカップ 特小 (茶)cotta
2,098税込2,308
1枚(20枚)
4日以内出荷
そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。 耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能、幅広い用途でお使いいただけます。 別売りのフタを使用すればテイクアウトにも最適。 オーブンでの調理や電子レンジでの加熱も可能です。
用途コールスロー、フルーツ、マフィンなど仕様【オーブン】可、【金属探知機】可材質PBT/晒クラフト紙寸法(mm)上径88×下径70×高50、開時:約150容量230ccレンジ耐熱温度(℃)180適合フタ78587
プリーツカップ43 パティシエ cottaプリーツカップ43 パティシエcotta
4,698税込5,168
1枚(100枚)
4日以内出荷
仕様【金属探知機】不可、【オーブン】焼成可材質片艶晒クラフト+内面PET容量(mL)62寸法(Φ×mm)55×H35
プリーツカップ ND-50FCL カナリア cottaプリーツカップ ND-50FCL カナリアcotta
4,698税込5,168
1枚(100枚)
4日以内出荷
金属探知機可能 PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。
材質耐油紙+両面PET容量(mL)86寸法(Φ×mm)62.4×H38
プリーツカップ ND-50FCL ルージュ cottaプリーツカップ ND-50FCL ルージュcotta
4,698税込5,168
1枚(100枚)
4日以内出荷
金属探知機可能 PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。
材質耐油紙+両面PET容量(mL)86寸法(Φ×mm)62.4×H38
プリーツカップ ND-50FCL 焦茶 cottaプリーツカップ ND-50FCL 焦茶cotta
4,698税込5,168
1枚(100枚)
4日以内出荷
金属探知機可能 PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。
材質耐油紙+両面PET容量(mL)86寸法(Φ×mm)62.4×H38
デザートカップ ストライプ CK803 cottaデザートカップ ストライプ CK803cotta
5,098税込5,608
1枚(100枚)
4日以内出荷
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています アルミ蒸着フィルム未使用ですので、金属探知機も大丈夫です。
材質PET・晒クラフト寸法(mm)底65×高50容量180cc
ビニロンエプロン 胸 首掛け FUNAHASHIビニロンエプロン 胸 首掛けFUNAHASHI
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-800eT)もあります。
用途食品や水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.4質量(g)540本数【紐】3耐熱温度(℃)130素材【表】塩化ビニールコーティング【基布】ポリエステル【裏】塩化ビニールコーティング紐長(cm)100ハトメニッケル
ビニロンエプロン コシ FUNAHASHIビニロンエプロン コシFUNAHASHI
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.4サイズL質量(g)540寸法(cm)90×100本数【紐】2耐熱温度(℃)130素材【表】塩化ビニールコーティング【基布】ポリエステル【裏】塩化ビニールコーティング紐長(cm)100ハトメニッケル
ウレタンシームレスエプロン たすき掛け FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン たすき掛けFUNAHASHI
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.2質量(g)220本数【紐】2耐熱温度(℃)130材質(ひも)パールテックス素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング紐長(cm)130ハトメニッケル
NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHINBR耐油エプロン 胸 たすき掛けFUNAHASHI
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。厚さ(mm)【本体】0.2ホワイト質量(g)300本数【紐】2耐熱温度(℃)120材質(ひも)CSMゴム素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル紐長(cm)130ハトメニッケル
3色ステンレスボールペン(黒/赤/青) カネタ商会3色ステンレスボールペン(黒/赤/青)カネタ商会
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫さと安全性に書きやすさを備えたステンレスボールペンです。黒/赤/青の切替式。ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。
材質SUS304軸径(Φmm)8.9全長(mm)128ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら