カテゴリ

  • 卓上消耗品(13)
  • 日用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「椿 器」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーン用自動給油器 椿本チエインローラチェーン用自動給油器椿本チエイン(1件のレビュー)
4,980税込5,478
1個
当日出荷
種類チェーン用自動給油器
ポリプロピレン食器 給食皿 千羽鶴印(エンテック)ポリプロピレン食器 給食皿千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
食器の種類給食用食器材質ポリプロピレン形状丸皿仕様電子レンジ・食洗器使用可能種別給食皿耐熱温度(℃)120電子レンジ食器洗浄機業務用
シマルーベ シマテックシマルーベシマテック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個(15mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個(27mL)ほか
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
空草土 丸和皿 マルケイ(国際化工)空草土 丸和皿マルケイ(国際化工)
999税込1,099
1個
欠品中
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。
食器の種類和食器材質メラミン樹脂形状丸皿種別丸和皿高さ(mm)29電子レンジ×食器洗浄機
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)
パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)パーマフレックス(自動連続給油器)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
浅皿 Richell(リッチェル)浅皿Richell(リッチェル)(4件のレビュー)
61税込67
1枚
当日出荷
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)150
懐石 卓上コンロ用カップ付固形燃料 パール金属懐石 卓上コンロ用カップ付固形燃料パール金属(2件のレビュー)
599税込659
1パック(30g×6個)
9日以内出荷
手を汚さずにパックのまま即点火。手軽に熱々の料理を楽しめ、1人用鍋などの卓上の鍋物に最適。
材質主成分=メタノール質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×45
マイボンベ L 日本製 ニチネンマイボンベ L 日本製ニチネン(74件のレビュー)
669税込736
1パック(3本)ほか
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
ユリア樹脂メディア アズワンユリア樹脂メディアアズワン
58,410税込64,251
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質ユリア樹脂容量(kg)20比重1.47~1.53耐熱温度(℃)77熱変形温度(℃)132ロックウェル硬度115~120
マイン メラミンウェア 丸皿 マインマイン メラミンウェア 丸皿マイン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
食器の種類洋食器材質メラミン形状丸皿仕様洗浄機対応
NEWフラットプレート 黒乾漆タタキ渕朱 福井クラフトNEWフラットプレート 黒乾漆タタキ渕朱福井クラフト
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状角皿サイズ尺0高さ(mm)15短辺(mm)302長辺(mm)302色(柄)黒乾漆タタキ渕朱
シャトルシェフ THERMOS(サーモス)シャトルシェフTHERMOS(サーモス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定対応IH材質(フタ)ステンレスエコマーク認定番号10 146 011
オートグリスカップ TRUSCOオートグリスカップTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物ねじ部R1/8
SA18-8手造り業務用抜型 椿の葉 TKGSA18-8手造り業務用抜型 椿の葉TKG
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
メラミン 和皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン 和皿千羽鶴印(エンテック)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗浄機対応
食器の種類洋食器材質メラミン形状丸皿
丸皿 スリーライン丸皿スリーライン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
光沢を抑えたツヤ消しグレーズを使用。手捻り風の独特な風合いと相まって、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン形状丸皿
天目 平皿 マルケイ(国際化工)天目 平皿マルケイ(国際化工)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
中国の天目山から禅僧が日本へ持ち帰ったという黒い陶器に由来する天目。天目釉と呼ばれる黒褐色の釉薬が味わい深く、料理の美しさを引き立てます。表面に散った釉薬跡など天目釉の特徴を再現。茶黒の濃度や振り分けは、製品ごとに変化があります。
食器の種類和食器材質メラミン樹脂形状丸皿種別平皿電子レンジ×食器洗浄機
和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付 パール金属和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付パール金属
949税込1,044
1個
当日出荷
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。
材質本体:陶器/燃料受け:陶器/木台:天然木質量(g)447寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンロサイズ:130×125×90、 木台サイズ:140×140×10
遊膳 料理ぼうし四季 EBM(江部松商事)遊膳 料理ぼうし四季EBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1セット(100枚)
翌々日出荷
大きさは器に応じて6段階にサイズが調節できます。
用途天ぷら、刺身等の保温、乾燥防止、煮物椀のフタ、お料理の演出等にご利用ください。寸法(Φmm)125~180
椿角小鉢 丸モ高木陶器椿角小鉢丸モ高木陶器
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
美濃焼。強化磁器(瑞宝)。
TKG品番9-2371-0901材質磁器土間口W×奥行D×高さH(mm)88×88×51
高級和紙箸置きマット ササガワ高級和紙箸置きマットササガワ
1,398税込1,538
1冊(100枚)
6日以内出荷から11日以内出荷
飲食店様におすすめ。高級感漂う、紙製箸置きマット。 四季折々の柄を豊富に取り揃えているので1年を通してお客様に季節感をお楽しみ頂けます。 美しい絵柄やデザインがお料理を引き立てます。
材質和紙寸法(縦×横)(mm)130×265食器の種類和食器
真空保温調理器 シャトルシェフ THERMOS(サーモス)真空保温調理器 シャトルシェフTHERMOS(サーモス)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
蓮華 Renka 花器なし A&K蓮華 Renka 花器なしA&K
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
※花器は付いておりません。 【手入れ不要で長く飾れる】生花を保存加工したプリザーブドフラワーを使用した仏花です。お花本来の美しさを長期間保つことが可能で、水やり不要、水が腐るニオイもなく清潔です。造花とは違い生花を使っているので、仏様にためらうことなくお供えできます。【仕様】椿葉1枚1枚を丁寧に榊に見立て作り、ガーベラや紫陽花で豪華さを出し、どんなお仏壇にもしっくりと落ち着く佇まいに仕上げています。 また花器に合わせて茎の長さを調節可能(ワイヤーを折り曲げてください)。グラ付き防止用スポンジ付属でグラ付きを防止します。弔問や遠方の方への贈り物に】高級感のあるクリアケースに入れてお届けします。ケースがしっかりと固定するので持ち運びの際にお花が傷つきません。また、ケースには「お供」の熨斗がついているため、お悔やみの気持ちを伝える贈り物としてもぴったりです。
用途【初盆、新盆、お盆飾りに】造花を使用せず長くきれいなままお供えできるブリザーブドフラワーの仏花。初盆やお盆を迎える方へのお悔やみのギフトとしてもおすすめです。仏花,お供え,仏壇飾り,お彼岸,お盆材質プリザーブドフラワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×280
LEDスウィングルーペアニマル柄 共栄プラスチックLEDスウィングルーペアニマル柄共栄プラスチック
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 黒猫は、古来より魔除け・幸運のお守りとして縁起が良いと言われています。 また、椿は魔除けや不屈の生命力を示す花として縁起が良いとされ、女性らしさを表現するモチーフにもなっています。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯色(柄)デザイン24・黒猫と椿
久遠 小 荒神松 A&K久遠 小 荒神松A&K
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
【全部が揃う】丹波産の高級椿葉とみやこ松をプリザーブド加工した荒神松セットです。枯れる、葉が丸まる、しおれるということがほとんどなく、適した環境に保管できれば長期間美しい状態を保てます。 【水やり不要】榊、みやこ松はプリザーブド加工されているので水やり不要。水が腐るニオイもなく清潔、水換えの手間がいりません。ヒノキの榊立てとお札立てがセットになっているので届いたその日からお飾りすることができます。
材質[荒神松]プリザーブド椿葉(丹波産) ・プリザーブドみやこ松 [榊立て]:国産ヒノキ[お札立て]:国産ヒノキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)[花器]約70×40×40、[お札立て]約20×100×120パッケージサイズ(mm)60×265×125
プリザーブド仏花 瑠璃(花器なし) A&Kプリザーブド仏花 瑠璃(花器なし)A&K
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
オオカミの眼がイノシシを威嚇!!あなたの畑を守ります。イノシシ被害にお困りの方、必見!!日本ダムで開発した「イノ用心」は、蓄光技術を使った新しいタイプの獣害対策品です。
材質プリザーブドフラワー(椿葉・輪菊・蓮の蕾・アジサイなど)
荒神松 榊立てセット A&K荒神松 榊立てセットA&K
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
【そのまま神棚に飾れる】丹波産の高級椿葉とみやこ松をプリザーブド加工した荒神松セットです。枯れる、葉が丸まる、しおれるということがほとんどなく、適した環境に保管できれば長期間美しい状態を保てます。 【水やり不要】榊、みやこ松はプリザーブド加工されているので水やり不要。水が腐るニオイもなく清潔、水換えの手間がいりません。ヒノキの榊立てがセットになっているので届いたその日からお飾りすることができます。
材質[荒神松]プリザーブド椿葉(丹波産) ・プリザーブドみやこ松 [榊立て]:国産ヒノキ
四直角マスター(石製) 椿本興業四直角マスター(石製)椿本興業
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。材質御影石
プリザーブド仏花 蓮華 A&Kプリザーブド仏花 蓮華A&K
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
プリザーブドフラワーとは生花を保存加工したもので、お花本来の美しさを長期間保つことが可能。 造花とは違い生花を使っているので、仏様にためらうことなくお供えでき、水やり不要、水が腐るニオイもなく清潔です。 椿葉1枚1枚を丁寧に榊に見立て作り、輪菊で豪華さを出し、どんなお仏壇にもしっくりと落ち着く佇まいに仕上げています。 また花器に合わせて茎の長さを調節可能(ワイヤーを折り曲げてください)。
寸法(幅W×高さH)(mm)約110×280材質花材
プリザーブド仏花 凛華 A&Kプリザーブド仏花 凛華A&K
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
プリザーブドフラワーとは生花を保存加工したもので、お花本来の美しさを長期間保つことが可能。 造花とは違い生花を使っているので、仏様にためらうことなくお供えでき、水やり不要、水が腐るニオイもなく清潔です。 椿葉1枚1枚を丁寧に榊に見立て作り、輪菊で豪華さを出し、どんなお仏壇にもしっくりと落ち着く佇まいに仕上げています。 また花器に合わせて茎の長さを調節可能(ワイヤーを折り曲げてください)。
寸法(幅W×高さH)(mm)約110×281材質花材