品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
37穴、 35°16'
種類楕円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)115×230×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
種類総合楕円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)115×230×1
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
仕様●測定範囲:楕円 25°・36°16’・45°・60°●サイズ(mm):150×300×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):25
アズワン品番65-2176-63
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類楕円
仕様楕円:25°、36°16′、45°、60°
材質IR樹脂
寸法(mm)150×300×0.75
質量(g)25
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類組合せ
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類円
材質IR樹脂
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質IR樹脂
種類一般総合
P型テンプレートはコンパクトで携帯に便利です。
種類は6アイテム、色はパステルカラー調の3色、全18種類。
アイテム毎に違う色でのセッティングや、6アイテムを同色で揃えるなどコーディネートが楽しめます。
ビジネスバッグの中、システムダイアリーとの組み合わせなど、あなたにぴったりのシーンをカラフルに演出します。
ドラパスS型テンプレートは、徹底したコスト削減を追求し、無駄のない板寸法を決めております。
コストパフォーマンスの高い商品群です。
耐衝撃アクリル材・グレースモーク色・片面マット仕上
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×230×1.0
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
寸法(mm)円・三角・四角:1~15/楕円35°16’:8~24
穴数45穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×140×1.0
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
設計技術者、デザイナーなどのプロから一般ビジネスマンまで、幅広いニーズに応えるテンプレートです。
材質ブチレート
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)168×140
直径(Φmm)1~36
種類円周
穴数39
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
用途一級・二級の建築士試験用に、特によく使われるパターンで構成したテンプレート
寸法(mm)円:0.8~40(33穴)、四角:1~16(22穴)、楕円35°16’:2~16(10穴)、三角:2~14(9穴)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×235×1.0
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード